Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFTA-9-31/2-30-240 9 kulmalämpömittari, 3/4 tuuman sisääntulo, -40 - 300 astetta. F | BT6ERE 0121729

WATTS LFTA-9-31/2-30-240 9 kulmalämpömittari, 3/4 tuuman sisääntulo, -40 - 300 astetta. F

Varastossa
Tuote: BT6ERE Model: LFTA-9-31/2-30-240 9Ristiviite: 0121729

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€397.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpömittari
Kotelon materiaalivalox
merkintätakaisin
TuloliitäntäUroslanka
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEi läsnä
Maks. Käyttölämpötila300 astetta F
Valmistaja SarjaLFTA
Min. Lämpötila-40 astetta F
TunnistuselementtiEi
Temp. alue-40 - 300 astetta F
Lämpötila-alue-40-300 astetta F
Termostaatin anturin pituus3 1 / 2 "
IkkunamateriaaliLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7434

Tuotteen yksityiskohdat:

Kulmalämpömittari, 3/4 tuuman sisääntulo, -40 - 300 astetta. F

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliSisääntulon kokoValmistaja SarjaMin. LämpötilaTemp. alueLämpötila-alueTermostaatin anturin pituusHinta
WATTS LFTA-9-31/2-0-120 9 kulmalämpömittari, 3/4 tuuman sisääntulo, -40 - 300 astetta. F | BT6EQX 0121727 LFTA-9-31/2-0-120 9valox3 / 4 "LFTA-40 astetta F-40 - 300 astetta F-40-300 astetta F3 1 / 2 "€397.36
WATTS LFTA-9-31/2-0-160 9 kulmalämpömittari, 3/4 tuuman sisääntulo, -40 - 300 astetta. F | BT6ERB 0121728 LFTA-9-31/2-0-160 9valox3 / 4 "LFTA-40 astetta F-40 - 300 astetta F-40-300 astetta F3 1 / 2 "€397.36
WATTS LFTA-9-6-30-240 9 kulmalämpömittari, 3/4 tuuman sisääntulo, -40 - 300 astetta. F | BT6ERF 0121732 LFTA-9-6-30-240 9valox3 / 4 "LFTA-40 astetta F-40 - 300 astetta F-40-300 astetta F6"€624.92
WATTS LFTL-5-2-30-240 5 kulmalämpömittari, 1/2 tuuman sisääntulo, 30 - 240 astetta. F | BT6ERM 0121735 LFTL-5-2-30-240 5polypropeeni1 / 2 "LFTL32 astetta F30-240 astetta F30-240 astetta F-€207.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFTA-9-31/2-30-240 9 kulmalämpömittari, 3/4 tuuman sisääntulo, -40 - 300 astetta. F
€397.36 / yksikkö