Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL TB-90 Perävaununosturin puskuri, 3-3/4 x 5-5/8 x 7-5/8, tuuman koko | AG8ACH

VESTIL TB-90 perävaununosturin puskuri, 3-3/4 x 5-5/8 x 7-5/8, tuuman koko

Varastossa
Tuote: AG8ACH Malli: TB-90

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunu / nosturin telakointipuskuri
Pultinreiän keskipisteen välinen etäisyys 15.5 "
Pultinreiän keskipisteen välinen etäisyys 23"
Pultinreikä Dia. (Sisään.)5 / 8 "
Puskurin muotoSuorakulmainen
VäriMusta
Korkeus3.75 "
Pituus7.63 "
MateriaaliKumi
MittayksikötJOKA
Kiinnitysreikä Dia.5 / 8 "
Reikien lukumäärä4
Pultinreikien lukumäärä4
Reikien lukumäärä4
Kokonaissyvyys40.12 "
pakkauskoko1
Tyynyn pituus7.63 "
Tyynyn materiaaliKumi
Pad Leveys5.63 "
Leveys5.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)19.37
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)14.29
HS-koodi4016940000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikien lukumääräPultinreiän keskipisteen välinen etäisyys 1Pultinreiän keskipisteen välinen etäisyys 2Tyynyn pituusPad LeveysLeveysVäriKorkeusHinta
VESTIL TB-10 Perävaununosturin puskuri, 2-15/16 x 6 x 3-15/16 tuuman koko | AG8ACD TB-1022.625 "-6"3"3"Musta2.94 "€35.59
VESTIL TB-20 Perävaununosturin puskuri, 3-1/2 x 6 x 3-1/2 tuuman koko | AG8ACE TB-2023"-6"3.5 "3.5 "Musta3.5 "€37.09
VESTIL TB-70 Perävaununosturin puskuri, 2 x 2 x 16 tuuman koko | AG8ACF TB-70313.25 "40.12 "16 "2"2"Musta2"€37.07
VESTIL TB-70-Y Perävaunun/nosturin puskuri, keltainen | AG8ACG TB-70-Y313.25 "40.12 "16 "2"2"Keltainen2"€44.25
VESTIL TB-10-2 Perävaunu ja nosturin puskuri, 6 tuuman pituus, 3-1/2 tuumaa leveys | CE4RAE TB-10-222.625 "-6"3"3"Musta2.94 "€71.40
Tarjouspyyntö
VESTIL TB-20-2 Perävaunun ja nosturin puskuri, pituus 6 tuumaa, leveys 3 tuumaa | CE4RAF TB-20-223"-6"3.5 "3.5 "Musta3.5 "€74.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TB-90 perävaununosturin puskuri, 3-3/4 x 5-5/8 x 7-5/8, tuuman koko
€57.08 / yksikkö