KERN AND SOHN UFA-A-sarjan erittäin monipuoliset punnituspuomit


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon materiaali: Muovi , Tulojännite: 110 - 230 V AC , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Alustan syvyys: 100mm , Lavan korkeus: 160mm , Virtalähde: Virtalähde , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Yksiköt: g, kg, lb, oz , Punnituslevyn materiaali: Maalattu teräs
TyyliMallilineaarisuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta (ei alv)
A
UFA 600K-1S
+/-0.6 kg800 x 120 mmX x 800 120 100 mm120 mm800 mm€1,542.50
B
UFA 1.5T0.5
+/-1 kg1200 x 120 mmX x 1200 120 100 mm120 mm1200 mm€1,677.80
C
UFA 3T1
+/-2 kg1200 x 120 mmX x 1200 120 100 mm120 mm1200 mm€1,677.80
D
UFA 3T-3L
+/-2 kg2000 x 120 mmX x 2000 160 100 mm120 mm2000 mm€2,124.32
Tarjouspyyntö
E
UFA 6T-3L
+/-4 kg2000 x 160 mmX x 2000 160 100 mm160 mm2000 mm€2,868.50
F
UFA 6T-3
+/-4 kg1200 x 160 mmX x 1200 160 100 mm160 mm1200 mm€2,178.44

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?