VESTIL TB-20-2 Perävaunun ja nosturin puskuri, pituus 6 tuumaa, leveys 3 tuumaa | CE4RAF

VESTIL TB-20-2 perävaunun ja nosturin puskuri, pituus 6 tuumaa, leveys 3 tuumaa

Tuote: CE4RAF Malli: TB-20-2
€74.26 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuskuri
Pultinreiän keskipisteen välinen etäisyys 13"
Pultinreikä Dia. (Sisään.)5 / 8 "
VäriMusta
Korkeus3.5 "
Pituus6"
MateriaaliKumi
Kiinnitysreikä Dia.5 / 8 "
Reikien lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
Kokonaissyvyys6"
pakkauskoko1
Tyynyn pituus6"
Tyynyn materiaaliKumi
Pad Leveys3.5 "
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikien lukumääräPultinreiän keskipisteen välinen etäisyys 1Pultinreiän keskipisteen välinen etäisyys 2Tyynyn pituusPad LeveysLeveysVäriKorkeusHinta
VESTIL TB-10 Perävaununosturin puskuri, 2-15/16 x 6 x 3-15/16 tuuman koko | AG8ACD TB-1022.625 "-6"3"3"Musta2.94 "€35.59
VESTIL TB-20 Perävaununosturin puskuri, 3-1/2 x 6 x 3-1/2 tuuman koko | AG8ACE TB-2023"-6"3.5 "3.5 "Musta3.5 "€37.09
VESTIL TB-70 Perävaununosturin puskuri, 2 x 2 x 16 tuuman koko | AG8ACF TB-70313.25 "40.12 "16 "2"2"Musta2"€37.07
VESTIL TB-70-Y Perävaunun/nosturin puskuri, keltainen | AG8ACG TB-70-Y313.25 "40.12 "16 "2"2"Keltainen2"€44.25
VESTIL TB-90 Perävaununosturin puskuri, 3-3/4 x 5-5/8 x 7-5/8, tuuman koko | AG8ACH TB-9045.5 "3"7.63 "5.63 "5.62 "Musta3.75 "€57.08
VESTIL TB-10-2 Perävaunu ja nosturin puskuri, 6 tuuman pituus, 3-1/2 tuumaa leveys | CE4RAE TB-10-222.625 "-6"3"3"Musta2.94 "€71.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TB-20-2 perävaunun ja nosturin puskuri, pituus 6 tuumaa, leveys 3 tuumaa
€74.26 / yksikkö