BALDOR / DODGE GTAH, kaksipulttinen laippa GRIP TIGHT Adapter kuulalaakerit


Baldor / Dodge Grip-Tight kuulalaakerit vähentävät kitkaa koneissa. Ne lisäävät tehokkuutta edistämällä tasaista pyörimisliikettä. Nämä laakerit ovat hyödyllisiä valmistus-, ilmailu- ja rakennusteollisuudessa.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
129320
€111.20
A
140150
€196.25

Ominaisuudet

  • Baldor / Dodge Grip-Tight -laakereissa on vankka kotelorakenne, joka parantaa kestävyyttä ja vakautta.
  • Niissä on valurautainen kotelo rakenteen jäykkyyden ja vankan suorituskyvyn takaamiseksi.
  • Nämä laakerit on varustettu teräsosilla kulutuskestävyyden takaamiseksi.
  • Niissä on sovittimeen kiinnitetty lukituslaite, joka varmistaa turvallisen sijoituksen ja vakaan toiminnan.
  • Nämä kuulalaakerit on suunniteltu tehokkaaseen voiteluun rasvajärjestelmällä, mikä edistää tasaista pyörimistä ja minimoi kitkaa.
  • Niissä on myös 2-pulttinen laippakiinnitys, joka helpottaa asennusta ja irrotusta.
  • Nämä kuulalaakerit ovat anturivalmiita, ja integrointiin tarvitaan adapteri, mikä tarjoaa monipuolisuutta lisävalvontaa vaativiin sovelluksiin.
  • He käyttävät työntö-pull-adapteria akselin kiinnittämiseen, mikä varmistaa turvallisen liitännän.
  • Näillä laakereilla on ei-laajeneva (kiinteä) laakerirakenne, mikä edistää vakautta erilaisissa käyttöolosuhteissa.
  • Niissä on yksihuulikosketustiiviste, joka tiivistää tehokkaasti epäpuhtauksia vastaan ​​ja pidentää käyttöikää.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on tiivistetyillä ja suojatuilla kuulalaakereilla?

Suljetuissa kuulalaakereissa on kumi- tai metallitiivisteet, jotka suojaavat epäpuhtauksilta ja säilyttävät voitelun, kun taas suojatuissa laakereissa on metallisuojat, jotka estävät roskien pääsyn sisään.

Kuinka valitsen oikean koon näistä Dodge Grip-Tight -kuulalaakereista sovellukseeni?

Oikean koon valinnassa on otettava huomioon kuormitusvaatimukset, akselin halkaisija ja käyttöolosuhteet.

Mistä tiedän, milloin kuulalaakeri on vaihdettava?

Merkkejä kuulalaakerin kulumisesta tai toimintahäiriöstä ovat epätavallinen ääni, lisääntynyt kitka, tärinä tai näkyvä vaurio. Säännöllinen seuranta ja ajoitettu huolto voivat auttaa tunnistamaan ongelmat ennen kuin ne johtavat epäonnistumiseen.

Mikä on laakerin välyksen merkitys?

Laakerivälys tarkoittaa sisäistä rakoa vierintäelementtien ja kiskojen välillä. Se vaikuttaa laakerin suorituskykyyn ja valitaan käyttölämpötilan ja kuormituksen perusteella. Oikea välys varmistaa sujuvan toiminnan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?