Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL TB-70-Y Perävaunun/nosturin puskuri, keltainen | AG8ACG

VESTIL TB-70-Y Perävaunun/nosturin puskuri, keltainen

Varastossa
Tuote: AG8ACG Malli: TB-70-Y

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunu / nosturin telakointipuskuri
Pultinreiän keskipisteen välinen etäisyys 113.25 "
Pultinreiän keskipisteen välinen etäisyys 240.12 "
Pultinreikä Dia. (Sisään.)1 / 2 "
VäriKeltainen
Korkeus2"
Pituus16 "
MateriaaliKumi
MittayksikötJOKA
Kiinnitysreikä Dia.1 / 2 "
Reikien lukumäärä3
Pultinreikien lukumäärä3
Reikien lukumäärä3
Kokonaissyvyys16 "
pakkauskoko1
Tyynyn pituus16 "
Tyynyn materiaaliKumi
Pad Leveys2"
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi4016940000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikien lukumääräPultinreiän keskipisteen välinen etäisyys 1Pultinreiän keskipisteen välinen etäisyys 2Tyynyn pituusPad LeveysLeveysVäriKorkeusHinta
VESTIL TB-10 Perävaununosturin puskuri, 2-15/16 x 6 x 3-15/16 tuuman koko | AG8ACD TB-1022.625 "-6"3"3"Musta2.94 "€35.59
VESTIL TB-20 Perävaununosturin puskuri, 3-1/2 x 6 x 3-1/2 tuuman koko | AG8ACE TB-2023"-6"3.5 "3.5 "Musta3.5 "€37.09
VESTIL TB-70 Perävaununosturin puskuri, 2 x 2 x 16 tuuman koko | AG8ACF TB-70313.25 "40.12 "16 "2"2"Musta2"€37.07
VESTIL TB-90 Perävaununosturin puskuri, 3-3/4 x 5-5/8 x 7-5/8, tuuman koko | AG8ACH TB-9045.5 "3"7.63 "5.63 "5.62 "Musta3.75 "€57.08
VESTIL TB-10-2 Perävaunu ja nosturin puskuri, 6 tuuman pituus, 3-1/2 tuumaa leveys | CE4RAE TB-10-222.625 "-6"3"3"Musta2.94 "€71.40
Tarjouspyyntö
VESTIL TB-20-2 Perävaunun ja nosturin puskuri, pituus 6 tuumaa, leveys 3 tuumaa | CE4RAF TB-20-223"-6"3.5 "3.5 "Musta3.5 "€74.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TB-70-Y Perävaunun/nosturin puskuri, keltainen
€44.25 / yksikkö