Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL SWCP-1X-YB Sivukelan kaapelin jatko, 12 tuumaa x 3 tuumaa, keltainen/musta | AG7ZWK

VESTIL SWCP-1X-YB sivukelan kaapelin jatko, 12 tuumaa x 3 tuumaa, keltainen/musta

Varastossa
Tuote: AG7ZWK Malli: SWCP-1X-YB

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin suoja
Koko2000 lbs.
VäriKeltainen Musta
Syvyys12 "
Korkeus3 / 4 "
Pituus12 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliABS
MittayksikötJOKA
Avauskorkeus3 / 8 "
Avausleveys3 / 4 "
Tasainen akselikapasiteetti32000 lbs.
Käytettävä jännekorkeus3 / 4 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoSyvyysKorkeusPituusAvauskorkeusAvausleveysKäytettävä jännekorkeusHinta
VESTIL SWCP-1X-YB-L Sidewinder Protector, 12 tuumaa x 13-5/8 tuumaa, koko, keltainen/musta | AG7ZWL SWCP-1X-YB-L13 5 / 8 "260 lbs.12 "2 1 / 8 "12 "1 1 / 2 "3"1 1 / 2 "€87.26
VESTIL SWCP-1X-YB-M Sidewinder Protector, 12 tuumaa x 9-3/4 tuumaa koko, keltainen/musta | AG7ZWM SWCP-1X-YB-M9 3 / 4 "260 lbs.12 "1 3 / 8 "---3 / 4 "€62.79
VESTIL SWCP-3-YB Kaapelinsuoja päätykappaleilla, 3x40 tuuman koko, keltainen/musta | AG7ZWW SWCP-3-YB3"2000 lbs.40 "3 / 4 "40 "3 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€68.67
VESTIL SWCP-3-YB-L Sidewinder Protector 40 tuumaa x 13-5/8 tuumaa koko, keltainen/musta | AG7ZWX SWCP-3-YB-L13 5 / 8 "260 lbs.40 "2 1 / 8 "---1 1 / 2 "€234.74
VESTIL SWCP-3-YB-M Sidewinder Protector, 40 tuumaa x 9-3/4 tuumaa, koko, keltainen/musta | AG7ZWY SWCP-3-YB-M9 3 / 4 "260 lbs.40 "1 3 / 8 "---3 / 4 "€175.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SWCP-1X-YB sivukelan kaapelin jatko, 12 tuumaa x 3 tuumaa, keltainen/musta
€29.95 / yksikkö