VESTIL SWCP-3-YB-L Sidewinder Protector 40 tuumaa x 13-5/8 tuumaa koko, keltainen/musta | AG7ZWX

VESTIL SWCP-3-YB-L Sivukelan suojus 40 tuumaa x 13-5/8 tuumaa, keltainen/musta

Varastossa
Tuote: AG7ZWX Malli: SWCP-3-YB-L

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€234.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin suoja
Koko260 lbs.
Syvyys40 "
Korkeus2 1 / 8 "
Pituus40 "
Kantavuus260 lbs.
MateriaaliABS
MittayksikötJOKA
Tasainen akselikapasiteetti13500 lbs.
Käytettävä jännekorkeus1 1 / 2 "
Leveys13 5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)5.4
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)34.61
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoSyvyysKorkeusPituusAvauskorkeusAvausleveysKäytettävä jännekorkeusHinta
VESTIL SWCP-1X-YB Sivukelan kaapelin jatko, 12 tuumaa x 3 tuumaa, keltainen/musta | AG7ZWK SWCP-1X-YB3"2000 lbs.12 "3 / 4 "12 "3 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€29.95
VESTIL SWCP-1X-YB-L Sidewinder Protector, 12 tuumaa x 13-5/8 tuumaa, koko, keltainen/musta | AG7ZWL SWCP-1X-YB-L13 5 / 8 "260 lbs.12 "2 1 / 8 "12 "1 1 / 2 "3"1 1 / 2 "€87.26
VESTIL SWCP-1X-YB-M Sidewinder Protector, 12 tuumaa x 9-3/4 tuumaa koko, keltainen/musta | AG7ZWM SWCP-1X-YB-M9 3 / 4 "260 lbs.12 "1 3 / 8 "---3 / 4 "€62.79
VESTIL SWCP-3-YB Kaapelinsuoja päätykappaleilla, 3x40 tuuman koko, keltainen/musta | AG7ZWW SWCP-3-YB3"2000 lbs.40 "3 / 4 "40 "3 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€68.67
VESTIL SWCP-3-YB-M Sidewinder Protector, 40 tuumaa x 9-3/4 tuumaa, koko, keltainen/musta | AG7ZWY SWCP-3-YB-M9 3 / 4 "260 lbs.40 "1 3 / 8 "---3 / 4 "€175.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SWCP-3-YB-L Sivukelan suojus 40 tuumaa x 13-5/8 tuumaa, keltainen/musta
€234.74 / yksikkö