VESTIL SWAC-144 pyöränsuuntausreuna, 144 tuuman koko, keltainen

Tuote: AG7ZVA Malli: SWAC-144
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€685.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKohdistus reuna
VäriKeltainen
Pyörän pituus144 "
Reunuksen muotoKeskiosa
Halkaisija4 1 / 2 "
Korkeus8.937 "
Mukana asennuslaitteistoEi
Pituus147.5 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Asennuslevyn reiän halk.0.875 "
Asennuslevyn pituus8"
Asennuslevyn leveys8"
Pultinreikien lukumäärä8
Kiinnitysreikien määrä8
Kokonaissyvyys147.5 "
Kokonaiskorkeus8.94 "
Kokonaispituus147.5 "
kokonaisleveys8"
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 77.85
Laivan korkeus (cm)22.7
Laivan pituus (cm)374.65
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän pituusKokonaispituusHinta
VESTIL SWAC-92 Pyöränsuuntausreuna, 92 tuuman koko, keltainen | AG7ZVB SWAC-9292 "95.5 "€682.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SWAC-144 pyöränsuuntausreuna, 144 tuuman koko, keltainen
€685.71 / yksikkö