APPROVED VENDOR Nänni, 2 tuuma, 304 ruostumatonta terästä, aikataulu 80


Suodattaa
Peruskytkennän tyyppi: Kierretty molemmissa päissä , Sisäläpimitta: 2" , Materiaali: 304 Ruostumaton teräs , Max. Paine: 250 psi , Ulkoläpimitta: 2.375 " , Putken koko: 2" , Aikataulu: 80 , Saumaton/hitsattu: Saumaton , Temp. Alue: -60 - 450 astetta F , Lankatyyppi: NPT , Seinämän paksuus: 3 / 16 "
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
4TNV1
2.5 "€36.53
A
4TNW1
3"€47.29
A
4TNX1
3.5 "€47.88
B
4 TNY1
4"€61.56
B
4TNZ1
5"€79.22
A
4TPA1
6"€97.56
B
4TPD1
10 "€113.96

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?