VESTIL SWAC-92 pyöränsuuntausreuna, 92 tuuman koko, keltainen

Tuote: AG7ZVB Malli: SWAC-92
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€682.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKohdistus reuna
VäriKeltainen
Pyörän pituus92 "
Reunuksen muotoKeskiosa
Halkaisija4 1 / 2 "
Korkeus8.937 "
Mukana asennuslaitteistoEi
Pituus95.5 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Asennuslevyn reiän halk.0.875 "
Asennuslevyn pituus8"
Asennuslevyn leveys8"
Pultinreikien lukumäärä8
Kiinnitysreikien määrä8
Kokonaissyvyys95.5 "
Kokonaiskorkeus8.94 "
Kokonaispituus95.5 "
kokonaisleveys8"
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.45
Laivan korkeus (cm)22.7
Laivan pituus (cm)242.57
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän pituusKokonaispituusHinta
VESTIL SWAC-144 Pyöränsuuntausreuna, 144 tuuman koko, keltainen | AG7ZVA SWAC-144144 "147.5 "€685.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SWAC-92 pyöränsuuntausreuna, 92 tuuman koko, keltainen
€682.81 / yksikkö