A B Kapasiteetti: 5000 lbs. , Ytimen läpimitta: 3" , Kannen väri: Keltainen , Kannen kierroslukualue: 3-12 rpm , Kehyksen väri: sininen Sisältää: Sisältää NEMA 5-15 -liittimen , Pituus: 104 " , Materiaali: Teräs , Max. Ytimen halkaisija: 3" , Max. Latausläpimitta: 90 " , Max. Ulkoläpimitta: 11 " , Max. RPM: 12 RPM , Max. Leveys: 20 " , Min. Ytimen halkaisija: 3" , Min. Leveys: 10 " , Moottori HP: 1 / 2 hp , vaihe: 1 , Pistoketyyppi: NEMA 5-15 pistoke , Virtajohdon pituus: 8 ft. , Jännite: 115V , Leveys: 63 "