VESTIL SWA-54 Puolijoustokäärintäkone, 54 tuuman halkaisija. | AG7ZUN

VESTIL SWA-54 puolijoustava käärintäkone, halkaisija 54 tuumaa.

Tuote: AG7ZUN Malli: SWA-54
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€9,538.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatala profiili Stretch Wrap Machine
Koko5000 lbs.
Kannen kierroslukualue3-12 rpm
Korkeus80 5 / 16 "
Pituus99 "
Max. Korkeus20 "
Max. Lataa Dia.90 "
Maks. Dia.11 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus10 "
Moottori HP1 / 2 hp
Vaihe1
Virtajohdon pituus8 ft.
Levysoittimen halkaisija54 "
Levylevyn korkeus11 1 / 16 "
Jännite115V
Voltit / vaihe115/1
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 587.25
Laivan korkeus (cm)215.9
Laivan pituus (cm)251.46
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi8422409170
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMax. KorkeusLevysoittimen halkaisijaLevylevyn korkeusHinta
VESTIL SWA-60 Puolijoustava käärintäkone, halkaisija 60 tuumaa. | AG7ZUQ SWA-6099.75 "80.31 "60 "11.06 "€9,969.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SWA-54 puolijoustava käärintäkone, halkaisija 54 tuumaa.
€9,538.56 / yksikkö