VESTIL SWA-54-SCALE digitaalinen vaaka | AG7ZUP

VESTIL SWA-54-SCALE Digitaalinen vaaka

Tuote: AG7ZUP Malli: SWA-54-SCALE
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€8,761.14 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuoliautomaattinen Stretch Wrap Machines -lisävaruste
Sovittimen jännite110V AC
Koko10000 lbs.
Värisininen
Johdon pituus6 ft.
näytön koko1"
Lopeta lataus100%
Korkeus28.81 "
Pituus96 "
Kuormasolut6
Lug Dia.3"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Yli kuormitettu200%
Vaa'an johto8 ft.
Vaakakorkeus3 1 / 2 "
Leveys48 "
Toimii yhdessäSWA-54

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 337.5
Laivan korkeus (cm)73.18
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8423900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeuseräPituusLeveysHinta
VESTIL SWA-50-SCALE digitaalinen vaaka | AG7ZUL SWA-50-Asteikko5000 lbs.28.81 "Puoliautomaattinen Stretch Wrap Machines -lisävaruste96 "48 "€8,728.15
Tarjouspyyntö
VESTIL SWA-60-SCALE digitaalinen vaaka | AG7ZUU SWA-60-Asteikko10000 lbs.28.81 "Puoliautomaattinen Stretch Wrap Machines -lisävaruste96 "48 "€9,124.86
Tarjouspyyntö
VESTIL SWA-70-SCALE digitaalinen vaaka | AG7ZUY SWA-70-Asteikko10000 lbs.28.81 "Puoliautomaattinen Stretch Wrap Machines -lisävaruste112 "72 "€10,159.99
Tarjouspyyntö
Digitaalinen vaaka VESTIL SWA-48-SCALE, valinnainen | CE4QZJ SWA-48-Asteikko-28 13 / 16 "Elektroninen lattiavaaka84 "42 "€8,507.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SWA-54-SCALE Digitaalinen vaaka
€8,761.14 / yksikkö