MUELLER INDUSTRIES Vähennys Tee


Suodattaa
Rungon materiaali: Wrot Kupari , Liitäntätyyppi: C x C. , Temp. Alue: -20 - 400 astetta F
TyyliMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta (ei alv)
A
W 40107
364 psi @ 100 astetta F2-1 / 8 "x 2-1 / 8" x 5/8 "2 "x 2" x 1/2 "€46.11
A
W 40104
364 psi @ 100 astetta F2-1/8" x 2-1/8" x 1-3/8"2 "x 2" x 1-1 / 4 "€46.20
A
W 40103
364 psi @ 100 astetta F2-1/8" x 2-1/8" x 1-5/8"2 "x 2" x 1-1 / 2 "€42.37
A
W 04087
408 psi @ 100 astetta F1-5 / 8 "x 1-5 / 8" x 7/8 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€28.68
A
W 04086
408 psi @ 100 astetta F1-5/8" x 1-5/8" x 1-1/8"1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€30.61
A
W 04076
439 psi @ 100 astetta F1-3 / 8 "x 1-1 / 8" x 5/8 "1-1 / 4 "x 1" x 1/2 "€25.95
A
W 04075
439 psi @ 100 astetta F1-3 / 8 "x 1-1 / 8" x 7/8 "1-1 / 4 "x 1" x 3/4 "€23.65
A
W 04058
494 psi @ 100 astetta F1-1 / 8 "x 7/8" x 5/8 "1 "x 3/4" x 1/2 "€18.93
A
W 04044
582 psi @ 100 astetta F7/8 "x 5/8" x 1/2 "3/4 "x 1/2" x 3/8 "€8.30
A
W 04034
582 psi @ 100 astetta F7/8 "x 7/8" x 1/2 "3/4 "x 3/4" x 3/8 "€7.19
A
W 04008
722 psi @ 100 astetta F5/8 "x 5/8" x 3/8 "1/2 "x 1/2" x 1/4 "€14.16
A
W 04014
722 psi @ 100 astetta F5/8 "x 5/8" x 1/4 "1/2 "x 1/2" x 1/8 "€12.15
A
W 04007
722 psi @ 100 astetta F5/8 "x 5/8" x 1/2 "1/2 "x 1/2" x 3/8 "€12.10
A
W 40350
779 psi @ 100 astetta F1/2 "x 1/2" x 1/4 "3/8 "x 3/8" x 1/8 "€10.78
A
W 04004
779 psi @ 100 astetta F1/2 "x 3/8" x 3/8 "3/8 "x 1/4" x 1/4 "€14.65
A
W 04002
779 psi @ 100 astetta F1/2 "x 1/2" x 3/8 "3/8 "x 3/8" x 1/4 "€12.38
B
W 40324
912 psi @ 100 astetta F3/8 "x 3/8" x 1/4 "1/4 "x 1/4" x 1/8 "€11.08

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?