VESTIL SWA-70-SCALE digitaalinen vaaka | AG7ZUY

VESTIL SWA-70-SCALE Digitaalinen vaaka

Varastossa
Tuote: AG7ZUY Malli: SWA-70-SCALE

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,159.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuoliautomaattinen Stretch Wrap Machines -lisävaruste
Sovittimen jännite110V AC
Koko10000 lbs.
Värisininen
Johdon pituus6 ft.
näytön koko1"
Lopeta lataus100%
Korkeus28.81 "
Pituus112 "
Kuormasolut6
Lug Dia.3"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Yli kuormitettu200%
Vaa'an johto8 ft.
Vaakakorkeus3 1 / 2 "
Leveys72 "
Toimii yhdessäSWA-70

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 397.8
Laivan korkeus (cm)73.18
Laivan pituus (cm)284.48
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi8423900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeuseräPituusLeveysHinta
VESTIL SWA-50-SCALE digitaalinen vaaka | AG7ZUL SWA-50-Asteikko5000 lbs.28.81 "Puoliautomaattinen Stretch Wrap Machines -lisävaruste96 "48 "€8,728.15
VESTIL SWA-54-SCALE digitaalinen vaaka | AG7ZUP SWA-54-Asteikko10000 lbs.28.81 "Puoliautomaattinen Stretch Wrap Machines -lisävaruste96 "48 "€8,761.14
Tarjouspyyntö
VESTIL SWA-60-SCALE digitaalinen vaaka | AG7ZUU SWA-60-Asteikko10000 lbs.28.81 "Puoliautomaattinen Stretch Wrap Machines -lisävaruste96 "48 "€9,124.86
Tarjouspyyntö
Digitaalinen vaaka VESTIL SWA-48-SCALE, valinnainen | CE4QZJ SWA-48-Asteikko-28 13 / 16 "Elektroninen lattiavaaka84 "42 "€8,507.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SWA-70-SCALE Digitaalinen vaaka
€10,159.99 / yksikkö