Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL STRAP-6-RTO lastivanteella E-klipsi, 800 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7ZRN Malli: STRAP-6-RTO
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
€26.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavarahihna
VäriHarmaa
Syvyys40.12 "
Korkeus1 / 2 "
Pituus9.63 "
Kantavuus800 lbs.
MateriaaliPolyesteri
MittayksikötJOKA
pakkauskoko1
Hihnan leveys2"
Leveys2"
Työpituus6"
Työkuorman raja800 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)24.45
Laivan leveys (cm)7.94
HS-koodi5407100090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusKoukku TyyliPituusKantavuusHinta
VESTIL STRAP-12-RE Räikkäilevä tavarahihna E-pidikkeellä | AG7ZRC HIHNA-12-REOranssi144 "0.16 "-144 "1000 lbs.€40.41
Tarjouspyyntö
VESTIL STRAP-16-CE Nokkahihna E-klipsillä, 16 Ft pituus | AG7ZRF HIHNA-16-CEOranssi192 "0.73 "-192 "1200 lbs.€37.06
Tarjouspyyntö
VESTIL STRAP-16-RE Räikkä rahtihihna E-klipsillä, 16 jalkaa | AG7ZRG HIHNA-16-REOranssi192 "0.16 "-192 "1200 lbs.€38.53
Tarjouspyyntö
VESTIL STRAP-27-FH räikkähihna litteällä koukulla, 27 jalkaa | AG7ZRH HIHNA-27-FHKeltainen292 "0.25 "Tasainen324 "3325 lbs.€73.97
Tarjouspyyntö
VESTIL STRAP-27-RH Räikkävaunuhihna sauvakoukulla | AG7ZRJ HIHNA-27-RHKeltainen292 "0.25 "sauva324 "3325 lbs.€67.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL STRAP-6-RTO lastivanteella E-klipsi, 800 Lb. Kapasiteetti
€26.33 / yksikkö