VESTIL STRAP-27-FH räikkähihna litteällä koukulla, 27 jalkaa

Tuote: AG7ZRH Malli: STRAP-27-FH
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€62.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavarahihna
Murtolujuus6800 lbs.
VäriKeltainen
Syvyys292 "
Korkeus0.25 "
Koukku TyyliTasainen
Pituus324 "
Kantavuus3325 lbs.
MateriaaliPolyesteri
MittayksikötJOKA
pakkauskoko1
Ratchet Hook -tyyliTasainen
Hihnan leveys2"
Leveys2"
Työpituus324 sisään.
Työkuorman raja3325 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)0.63
Laivan pituus (cm)741.68
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi5407100090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusKoukku TyyliPituusKantavuusHinta
VESTIL STRAP-12-RE Räikkäilevä tavarahihna E-pidikkeellä | AG7ZRC HIHNA-12-REOranssi144 "0.16 "-144 "1000 lbs.€42.08
Tarjouspyyntö
VESTIL STRAP-16-CE Nokkahihna E-klipsillä, 16 Ft pituus | AG7ZRF HIHNA-16-CEOranssi192 "0.73 "-192 "1200 lbs.€37.06
Tarjouspyyntö
VESTIL STRAP-16-RE Räikkä rahtihihna E-klipsillä, 16 jalkaa | AG7ZRG HIHNA-16-REOranssi192 "0.16 "-192 "1200 lbs.€38.53
Tarjouspyyntö
VESTIL STRAP-27-RH Räikkävaunuhihna sauvakoukulla | AG7ZRJ HIHNA-27-RHKeltainen292 "0.25 "sauva324 "3325 lbs.€57.16
Tarjouspyyntö
VESTIL STRAP-6-RTO lastihihna E-klipsillä, 800 Lb. Kapasiteetti | AG7ZRN STRAP-6-RTOHarmaa40.12 "1 / 2 "-9.63 "800 lbs.€26.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL STRAP-27-FH räikkähihna litteällä koukulla, 27 jalkaa
€62.96 / yksikkö