VESTIL STRAP-16-RE Räikkä rahtihihna E-klipsillä, 16 jalkaa | AG7ZRG

VESTIL STRAP-16-RE Räikkä rahtihihna E-klipsillä, 16 jalkaa

Tuote: AG7ZRG Malli: STRAP-16-RE
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€38.53 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavarahihna
VäriOranssi
Syvyys192 "
Korkeus0.16 "
Pituus192 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliPolyesteri
MittayksikötJOKA
pakkauskoko1
Hihnan leveys2"
Leveys2"
Työpituus192 sisään.
Työkuorman raja1200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)0.41
Laivan pituus (cm)487.68
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi5407100090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusKoukku TyyliPituusKantavuusHinta
VESTIL STRAP-12-RE Räikkäilevä tavarahihna E-pidikkeellä | AG7ZRC HIHNA-12-REOranssi144 "0.16 "-144 "1000 lbs.€40.41
Tarjouspyyntö
VESTIL STRAP-16-CE Nokkahihna E-klipsillä, 16 Ft pituus | AG7ZRF HIHNA-16-CEOranssi192 "0.73 "-192 "1200 lbs.€37.06
Tarjouspyyntö
VESTIL STRAP-27-FH räikkähihna litteällä koukulla, 27 jalkaa | AG7ZRH HIHNA-27-FHKeltainen292 "0.25 "Tasainen324 "3325 lbs.€73.97
Tarjouspyyntö
VESTIL STRAP-27-RH Räikkävaunuhihna sauvakoukulla | AG7ZRJ HIHNA-27-RHKeltainen292 "0.25 "sauva324 "3325 lbs.€67.65
Tarjouspyyntö
VESTIL STRAP-6-RTO lastihihna E-klipsillä, 800 Lb. Kapasiteetti | AG7ZRN STRAP-6-RTOHarmaa40.12 "1 / 2 "-9.63 "800 lbs.€26.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL STRAP-16-RE Räikkä rahtihihna E-klipsillä, 16 jalkaa
€38.53 / yksikkö