VESTIL STAND-H vaakasuuntainen rullateline, koko 23-38-1/2 tuumaa

Tuote: AG7ZPT Malli: STAND-HRistiviite: 2PYL1
€221.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullateline
Säädettävä korkeusKyllä
Koko1760 lbs.
VäriVaaleansininen
Korkeus24.437 "
Korkeusalue24 7/16 "- 39 1/2"
Pituus19.25 "
Alennettu korkeus24 7 / 16 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Toimintamanuaalinen
Operaation tyyppimanuaalinen
Korotettu korkeus39 1 / 2 "
Rulla Dia.2"
Rullan pituus14 "
Rullamateriaalikromi
Jalustan materiaaliTeräs
Leveys19.25 "

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)62.07
Laivan pituus (cm)48.9
Laivan leveys (cm)48.9
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKorkeusaluePituusRulla Dia.LeveysHinta
VESTIL STAND-GH Vaakasuora rullateline, 26-36 tuuman kantama | AG7ZPN STAND-GH1760 lbs.Vaaleansininen29 "- 39 1/8"19.25 "2"19.25 "€465.15
VESTIL STAND-GH-HP Vaakasuora rullateline, 33-43 tuuman kantama | AG7ZPP STAND-GH-HP1760 lbs.Hopea33 "- 43"19.25 "2"19.25 "€478.17
VESTIL STAND-GV V Rullateline, 26-36 tuuman kantama | AG7ZPQ STAND-GV1760 lbs.Tavi26 "- 38"19.25 "2"19.25 "€475.15
VESTIL STAND-GV-HP V rullateline, 33-43 tuuman kantama | AG7ZPR STAND-GV-HP1760 lbs.Hopea33 "- 43"19.25 "2"19.25 "€478.17
VESTIL STAND-H-HP vaakasuora rullateline, koko 27-42 tuumaa | AG7ZPU 2PYL2 STAND-H-HP1760 lbs.Hopea27 1/16 "- 42 1/2"19.25 "2"19.25 "€231.78
Tarjouspyyntö
VESTIL STAND-MF Rullateline, 4 Way 8 Ball Roller 28 tuumaa-44 tuumaa Koko | AG7ZPV STAND-MF125 lbs.Musta27 1/2 "- 44"19.5 "1.9 "17 "€101.53
VESTIL STAND-V Rullateline, 5 tuuman V-palkit, 23 - 38.5 tuuman koko | AG7ZPX 2PYL3 STAND-V1760 lbs.Hopea23 1/2 "- 39 1/4"19.25 "2"19.25 "€244.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL STAND-H vaakasuuntainen rullateline, koko 23-38-1/2 tuumaa
€221.80 / yksikkö