ALLEGRO SAFETY Aksiaalinen räjähdyssuojattu (EX) muovinen puhallin kompaktilla säiliöllä ja kanavalla, 8 tuumaa


Suodattaa
Väri: Oranssi , Johdon pituus: 25 ft. , Kanavan halkaisija: 8" , Kanavan viimeistely: Neopreenipinnoitettu , Kanavan materiaali: Vinyyli, polyesteri , Korkeus: 14 1 / 2 " , HP: 1 / 3 hp , Max. Virtaus vapaassa ilmassa: 900 CFM , NEMA-liittimen kokoonpano: 115V , Terien lukumäärä: 6 , vaihe: 1 , Tyyppi: Aksiaalinen räjähdyssuoja , Leveys: 13 1 / 2 "
TyyliMalliNykyinen piirrettyTuulettimen materiaaliSuorittaa loppuunPituusMateriaaliMaks. KierroslukuJänniteHinta (ei alv)
A
9538-50E
1.2AAntistaattinen lasivahvistettu polyamidiPVC-päällystetty32 "Teräs2750 RPM220V AC€3,060.08
Tarjouspyyntö
A
9538-15E
1.2AAntistaattinen lasivahvistettu polyamidiNeopreenipinnoitettu26 "UV- ja kemikaalinkestävä polyeteenikotelo2750 RPM220V AC€2,608.96
A
9538-25E
1.2AAntistaattinen lasivahvistettu polyamidiNeopreenipinnoitettu26 "UV- ja kemikaalinkestävä polyeteenikotelo2750 RPM220V AC€2,942.10
A
9538-15
2.2ALasivahvistettua polypropeenia-26 "UV- ja kemikaalinkestävä polyeteenikotelo3250 RPM115V AC€2,781.59
A
9538-25
2.2ALasivahvistettua polypropeenia-26 "UV- ja kemikaalinkestävä polyeteenikotelo3250 RPM115V AC€2,892.63
A
9538-50
2.2ApolypropeeniPVC-päällystetty32 "Teräs3250 RPM115V AC€3,060.08

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?