VESTIL SS/610 teräskuori, 6 jalkaa x 10 jalkaa kaatopaikalle Asennus | AG7ZJJ

VESTIL SS/610 teräskuori, 6 jalkaa x 10 jalkaa kaatopaikkaasennus

Tuote: AG7ZJJ Malli: SS/610
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,058.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuori
LiitetyyppiBetonivala paikalleen
VäriRuskea
Korkeus24 "
SisältääTeräskuori telakkatasoittimille
Pituus113 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Leveys80 "
Toimii yhdessäRR-610, EH-610

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 134.1
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisältääPituusLeveysHinta
VESTIL SS/65 teräskuori, 6 jalkaa x 5 jalkaa kaatopaikka Asennus | AG7ZJK SS/65(1) Teräskuori telakkatasoittimille53 "80 "€1,332.81
Tarjouspyyntö
VESTIL SS/66 teräskuori, 6 jalkaa x 6 jalkaa kaatopaikka Asennus | AG7ZJL SS/66(1) Teräskuori telakkatasoittimille65 "80 "€1,546.23
Tarjouspyyntö
VESTIL SS/68 teräskuori, 6 jalkaa x 8 jalkaa kaatopaikka Asennus | AG7ZJM SS/68(1) Teräskuori telakkatasoittimille89 "80 "€1,793.99
Tarjouspyyntö
VESTIL SS/76 teräskuori, 7 jalkaa x 6 jalkaa kaatopaikka Asennus | AG7ZJN SS/76(1) Teräskuori telakkatasoittimille65 "92 "€1,590.56
Tarjouspyyntö
VESTIL SS/78 teräskuori, 7 jalkaa x 8 jalkaa kaatopaikalle Asennus | AG7ZJP SS/78(1) Teräskuori telakkatasoittimille89 "92 "€1,977.21
Tarjouspyyntö
VESTIL SS/710 teräskuori, 7 jalkaa x 10 jalkaa kaatopaikalle Asennus | CE4QYJ SS/710(1) Teräskuori telakkatasoittimille113 "92 "€2,173.29
Tarjouspyyntö
VESTIL SS/75 teräskuori, 7 jalkaa x 5 jalkaa kaatopaikka Asennus | CE4QYK SS/75(1) Teräskuori telakkatasoittimille53 "92 "€1,437.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SS/610 teräskuori, 6 jalkaa x 10 jalkaa kaatopaikkaasennus
€2,058.88 / yksikkö