CASH VALVE Pronssipainesäädin, B-sarja


Suodattaa
Rungon materiaali: Pronssi , Liitäntätyyppi: FNPT
TyyliMalliKorkeusSisääntulon kokoPituusMax. PaineMaks. LämpötilaPoistoaukon kokoPaineen säätöalueHinta (ei alv)
A
20251-0040
4.625 "1 / 4 "3"250 psi400-astetta F1 / 4 "20 - 60 psi€464.80
A
1871-0100
4.625 "1 / 4 "3"400 psi180-astetta F1 / 4 "50 - 150 psi€451.67
A
20251-0015
4.625 "1 / 4 "3"250 psi400-astetta F1 / 4 "2 - 25 psi€464.80
A
1871-0065
4.625 "1 / 4 "3"400 psi180-astetta F1 / 4 "20 - 100 psi€451.67
A
1871-0014
4.625 "1 / 4 "3"400 psi180-astetta F1 / 4 "2 - 25 psi€451.67
A
20251-0100
4.625 "1 / 4 "3"250 psi400-astetta F1 / 4 "50 - 150 psi€464.80
A
20251-0060
4.625 "1 / 4 "3"250 psi400-astetta F1 / 4 "20 - 100 psi€464.80
A
1871-0040
4.625 "1 / 4 "3"400 psi180-astetta F1 / 4 "20 - 60 psi€451.67
A
1872-0016
6.25 "3 / 8 "3.875 "400 psi180-astetta F3 / 8 "2 - 30 psi€475.28
A
20253-0120
6.25 "3 / 8 "3.875 "250 psi400-astetta F3 / 8 "90 - 150 psi€479.73
A
1872-0045
6.25 "3 / 8 "3.875 "400 psi180-astetta F3 / 8 "20 - 70 psi€475.28
A
1872-0075
6.25 "3 / 8 "3.875 "400 psi180-astetta F3 / 8 "40 - 110 psi€475.28
A
1872-0120
6.25 "3 / 8 "3.875 "400 psi180-astetta F3 / 8 "90 - 150 psi€475.28
A
20253-0016
6.25 "3 / 8 "3.875 "250 psi400-astetta F3 / 8 "2 - 30 psi€479.73
A
20253-0075
6.25 "3 / 8 "3.875 "250 psi400-astetta F3 / 8 "40 - 110 psi€479.73
A
20253-0045
6.25 "3 / 8 "3.875 "250 psi400-astetta F3 / 8 "20 - 70 psi€479.73
A
12396-0011
6.75 "3 / 4 "5.125 "250 psi400-astetta F3 / 4 "2 - 20 psi€706.68
A
1874-0128
6.75 "3 / 4 "5.125 "400 psi180-astetta F3 / 4 "105 - 150 psi€718.96
A
12396-0080
6.75 "3 / 4 "5.125 "250 psi400-astetta F3 / 4 "50 - 110 psi€706.68
A
1874-0023
6.75 "3 / 4 "5.125 "400 psi180-astetta F3 / 4 "10 - 35 psi€718.96
A
12396-0128
6.75 "3 / 4 "5.125 "250 psi400-astetta F3 / 4 "105 - 150 psi€706.68
A
12396-0023
6.75 "3 / 4 "5.125 "250 psi400-astetta F3 / 4 "10 - 35 psi€706.68
A
1874-0053
6.75 "3 / 4 "5.125 "400 psi180-astetta F3 / 4 "30 - 75 psi€718.96
A
12396-0053
6.75 "3 / 4 "5.125 "250 psi400-astetta F3 / 4 "30 - 75 psi€706.68
A
1874-0080
6.75 "3 / 4 "5.125 "400 psi180-astetta F3 / 4 "50 - 110 psi€718.96
A
1874-0011
6.75 "3 / 4 "5.125 "400 psi180-astetta F3 / 4 "2 - 20 psi€718.96
A
15580-0100A
6.625 "1 / 2 "4.5 "250 psi400-astetta F1 / 2 "50 - 150 psi€605.30
A
2770-0016
6.625 "1 / 2 "4.5 "400 psi180-astetta F1 / 2 "2 - 30 psi€605.30
A
2770-0030
6.625 "1 / 2 "4.5 "400 psi180-astetta F1 / 2 "10 - 50 psi€605.30
A
15580-0030
6.625 "1 / 2 "4.5 "250 psi400-astetta F1 / 2 "10 - 50 psi€605.30
A
2770-0075
6.625 "1 / 2 "4.5 "400 psi180-astetta F1 / 2 "30 - 125 psi€605.30
A
15580-0078
6.625 "1 / 2 "4.5 "250 psi400-astetta F1 / 2 "30 - 125 psi€605.30
A
02770-0100A
6.625 "1 / 2 "4.5 "400 psi180-astetta F1 / 2 "50 - 150 psi€605.30
A
15580-0016
6.625 "1 / 2 "4.5 "250 psi400-astetta F1 / 2 "2 - 30 psi€605.30
A
1875-0120
7.625 "1"2.125 "400 psi180-astetta F1"90 - 150 psi€1,081.54
A
12397-0078
7.625 "1"2.125 "250 psi400-astetta F1"55 - 100 psi€1,167.23
A
1875-0078
7.625 "1"2.125 "400 psi180-astetta F1"55 - 100 psi€1,081.54
A
12397-0011
7.625 "1"2.125 "250 psi400-astetta F1"2 - 20 psi€1,167.23
A
12397-0028
7.625 "1"2.125 "250 psi400-astetta F1"10 - 45 psi€1,167.23
A
1875-0040
7.625 "1"2.125 "400 psi180-astetta F1"20 - 60 psi€1,081.54
A
1875-0028
7.625 "1"2.125 "400 psi180-astetta F1"10 - 45 psi€1,081.54
A
12397-0120
7.625 "1"2.125 "250 psi400-astetta F1"90 - 150 psi€1,167.23
A
12397-0040
7.625 "1"2.125 "250 psi400-astetta F1"20 - 60 psi€1,167.23
A
1875-0011
7.625 "1"2.125 "400 psi180-astetta F1"2 - 20 psi€1,081.54
A
20302-0035
8.75 "1.25 "6.75 "400 psi180-astetta F1.25 "20 - 50 psi€1,399.19
A
20302-0020
8.75 "1.25 "6.75 "400 psi180-astetta F1.25 "10 - 30 psi€1,399.19
A
20302-0009
8.75 "1.25 "6.75 "400 psi180-astetta F1.25 "2 - 15 psi€1,399.19
A
20256-0035
8.75 "1.5 "6.75 "250 psi400-astetta F1.5 "20 - 50 psi€1,506.37
A
20255-0120
8.75 "1.25 "6.75 "250 psi400-astetta F1.25 "90 - 150 psi€1,399.19
A
20304-0120
8.75 "1.5 "6.75 "400 psi180-astetta F1.5 "90 - 150 psi€1,506.37
A
20304-0020
8.75 "1.5 "6.75 "400 psi180-astetta F1.5 "10 - 30 psi€1,506.37
A
20302-0120
8.75 "1.25 "6.75 "400 psi180-astetta F1.25 "90 - 150 psi€1,399.19
A
20256-0009
8.75 "1.5 "6.75 "250 psi400-astetta F1.5 "2 - 15 psi€1,506.37
A
20255-0035
8.75 "1.25 "6.75 "250 psi400-astetta F1.25 "20 - 50 psi€1,399.19
A
20256-0020
8.75 "1.5 "6.75 "250 psi400-astetta F1.5 "10 - 30 psi€1,506.37
A
20304-0073
8.75 "1.5 "6.75 "400 psi180-astetta F1.5 "45 - 100 psi€1,506.37
A
20302-0073
8.75 "1.25 "6.75 "400 psi180-astetta F1.25 "45 - 100 psi€1,399.19
A
20255-0020
8.75 "1.25 "6.75 "250 psi400-astetta F1.25 "10 - 30 psi€1,399.19
A
20255-0010
8.75 "1.25 "6.75 "250 psi400-astetta F1.25 "2 - 15 psi€1,399.19
A
20255-0073
8.75 "1.25 "6.75 "250 psi400-astetta F1.25 "45 - 100 psi€1,399.19
A
20256-0073
8.75 "1.5 "6.75 "250 psi400-astetta F1.5 "45 - 100 psi€1,506.37

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?