VESTIL SPHT-500S-HD-HR P-kahvatrukki kovakumipyörällä, raskas, 600 Lb. Kapasiteetti, sininen, teräs

Varastossa
Tuote: AG7ZAL Malli: SPHT-500S-HD-HR

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€279.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämenevä
Koko600 lbs.
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän koko10 "x 2"
Värisininen
Syvyys16.25 "
Korkeus52 "
Pituus16.25 "
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys40.12 "
Nenälevyn pituus5-1 / 8 "
Nenälevyn paksuus1 / 8 "
Tyyppikilven leveys20 "
Pyörän määrä2
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiKova kumi
Pyörän leveys2"
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPyörän kokoVäriKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL SPHT-500S P Kahvatrukki pneumaattisella pyörällä, 500 Lb. Kapasiteetti, harmaa, galvanoitu teräs | AG7ZAH SPHT-500S500 lbs.10 "x 3.5"Harmaa51.38 "18 "22 "€247.76
VESTIL SPHT-500S-HD P Kahvatrukki pneumaattisella pyörällä, raskas, 600 Lb. Kapasiteetti, sininen, teräs | AG7ZAK SPHT-500S-HD600 lbs.10 "x 3.5"sininen52 "16.25 "20 "€248.98
VESTIL SPHT-500S-HR P Kahvatrukki Kovakumipyörällä, 500 Lb. Kapasiteetti, harmaa, galvanoitu teräs | AG7ZAM SPHT-500S-HR500 lbs.10 "x 2"Harmaa52 "18 "21 "€208.84
VESTIL SPHT-600S-IND P Kahvatrukki pneumaattisella pyörällä, 600 Lb. Kapasiteetti, punainen, teräs | AG7ZAQ SPHT-600S-IND600 lbs.13 "x 4"punainen52 "22 "22 "€276.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SPHT-500S-HD-HR P-kahvatrukki kovakumipyörällä, raskas, 600 Lb. Kapasiteetti, sininen, teräs
€279.07 / yksikkö