VESTIL SPHT-500S-HR P-kahvatrukki kovakumipyörällä, 500 Lb. Kapasiteetti, harmaa, galvanoitu teräs

Varastossa
Tuote: AG7ZAM Malli: SPHT-500S-HR

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€208.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämenevä
Koko500 lbs.
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän koko10 "x 2"
VäriHarmaa
Syvyys18 "
Korkeus52 "
Pituus18 "
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys7.5 "
Nenälevyn pituus7-1 / 2 "
Nenälevyn paksuus1 / 8 "
Tyyppikilven leveys14 "
Pyörän määrä2
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiKova kumi
Pyörän leveys2"
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPyörän kokoVäriKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL SPHT-500S P Kahvatrukki pneumaattisella pyörällä, 500 Lb. Kapasiteetti, harmaa, galvanoitu teräs | AG7ZAH SPHT-500S500 lbs.10 "x 3.5"Harmaa51.38 "18 "22 "€247.76
VESTIL SPHT-500S-HD P Kahvatrukki pneumaattisella pyörällä, raskas, 600 Lb. Kapasiteetti, sininen, teräs | AG7ZAK SPHT-500S-HD600 lbs.10 "x 3.5"sininen52 "16.25 "20 "€248.98
VESTIL SPHT-500S-HD-HR P-kahvatrukki kovakumipyörällä, raskas, 600 Lb. Kapasiteetti, sininen, teräs | AG7ZAL SPHT-500S-HD-HR600 lbs.10 "x 2"sininen52 "16.25 "20 "€279.07
VESTIL SPHT-600S-IND P Kahvatrukki pneumaattisella pyörällä, 600 Lb. Kapasiteetti, punainen, teräs | AG7ZAQ SPHT-600S-IND600 lbs.13 "x 4"punainen52 "22 "22 "€276.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SPHT-500S-HR P-kahvatrukki kovakumipyörällä, 500 Lb. Kapasiteetti, harmaa, galvanoitu teräs
€208.84 / yksikkö