VESTIL SPHT-500S-HD P-kahvatrukki pneumaattisella pyörällä, raskas, 600 Lb. Kapasiteetti, sininen, teräs

Varastossa
Tuote: AG7ZAK Malli: SPHT-500S-HD

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€248.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämenevä
Koko600 lbs.
Pyörän koko10 "x 3.5"
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Värisininen
Syvyys16.25 "
Korkeus52 "
Pituus16.25 "
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys40.12 "
Nenälevyn pituus5-1 / 8 "
Nenälevyn paksuus1 / 8 "
Tyyppikilven leveys20 "
Pyörän määrä2
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys3-1 / 2 "
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPyörän kokoVäriKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL SPHT-500S P Kahvatrukki pneumaattisella pyörällä, 500 Lb. Kapasiteetti, harmaa, galvanoitu teräs | AG7ZAH SPHT-500S500 lbs.10 "x 3.5"Harmaa51.38 "18 "22 "€247.76
VESTIL SPHT-500S-HD-HR P-kahvatrukki kovakumipyörällä, raskas, 600 Lb. Kapasiteetti, sininen, teräs | AG7ZAL SPHT-500S-HD-HR600 lbs.10 "x 2"sininen52 "16.25 "20 "€279.07
VESTIL SPHT-500S-HR P Kahvatrukki Kovakumipyörällä, 500 Lb. Kapasiteetti, harmaa, galvanoitu teräs | AG7ZAM SPHT-500S-HR500 lbs.10 "x 2"Harmaa52 "18 "21 "€208.84
VESTIL SPHT-600S-IND P Kahvatrukki pneumaattisella pyörällä, 600 Lb. Kapasiteetti, punainen, teräs | AG7ZAQ SPHT-600S-IND600 lbs.13 "x 4"punainen52 "22 "22 "€276.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SPHT-500S-HD P-kahvatrukki pneumaattisella pyörällä, raskas, 600 Lb. Kapasiteetti, sininen, teräs
€248.98 / yksikkö