VESTIL SPHT-500-SS-HR P-kahvatrukki kovakumipyörällä, 500 Lb. Kapasiteetti, hopea, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AG7ZAP Malli: SPHT-500-SS-HR

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€866.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämenevä
Koko500 lbs.
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän koko10 "x 2"
VäriHopea
Syvyys18 "
Korkeus52 "
Pituus18 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Tyyppikilven syvyys7.5 "
Nenälevyn pituus7-1 / 2 "
Nenälevyn paksuus1 / 8 "
Tyyppikilven leveys14 "
Pyörän määrä2
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiKova kumi
Pyörän leveys2"
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNenälevyn pituusTyyppikilven leveysPituusLeveysKorkeusHinta
VESTIL SPHT-500-HD-SS P Kahvatrukki pneumaattisella pyörällä, raskas, 600 Lb. Kapasiteetti, hopea, ruostumaton teräs | AG7ZAF SPHT-500-HD-SS600 lbs.-22 "19 "22 "52 "€582.54
VESTIL SPHT-500-HD-SS-HR P-kahvatrukki kovakumipyörällä, raskas, 600 Lb. Kapasiteetti, hopea, ruostumaton teräs | AG7ZAG SPHT-500-HD-SS-HR600 lbs.-22 "19 "22 "52 "€740.92
VESTIL SPHT-500-SS P Kahvatrukki pneumaattisella pyörällä, 500 Lb. Kapasiteetti, hopea, ruostumaton teräs | AG7ZAN SPHT-500-SS500 lbs.-14 "18 "21 "52 "€800.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SPHT-500-SS-HR P-kahvatrukki kovakumipyörällä, 500 Lb. Kapasiteetti, hopea, ruostumaton teräs
€866.12 / yksikkö