VESTIL SPHT-500-HD-SS-HR P-kahvatrukki kovakumipyörällä, raskas, 600 Lb. Kapasiteetti, hopea, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AG7ZAG Malli: SPHT-500-HD-SS-HR

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€740.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämenevä
Koko600 lbs.
Pyörä Dia.10 "
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän koko10 "x 2"
Pyörän leveys2"
VäriHopea
Syvyys19 "
Korkeus52 "
Pituus19 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Tyyppikilven syvyys7.5 "
Nenälevyn pituus7-1 / 2 "
Nenälevyn paksuus1 / 8 "
Tyyppikilven leveys22 "
Pyörän määrä2
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiKova kumi
Pyörän leveys2"
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNenälevyn pituusTyyppikilven leveysPituusLeveysKorkeusHinta
VESTIL SPHT-500-HD-SS P Kahvatrukki pneumaattisella pyörällä, raskas, 600 Lb. Kapasiteetti, hopea, ruostumaton teräs | AG7ZAF SPHT-500-HD-SS600 lbs.-22 "19 "22 "52 "€582.54
VESTIL SPHT-500-SS P Kahvatrukki pneumaattisella pyörällä, 500 Lb. Kapasiteetti, hopea, ruostumaton teräs | AG7ZAN SPHT-500-SS500 lbs.-14 "18 "21 "52 "€800.33
VESTIL SPHT-500-SS-HR P-kahvatrukki kovakumipyörällä, 500 Lb. Kapasiteetti, hopea, ruostumaton teräs | AG7ZAP SPHT-500-SS-HR500 lbs.-14 "18 "21 "52 "€866.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SPHT-500-HD-SS-HR P-kahvatrukki kovakumipyörällä, raskas, 600 Lb. Kapasiteetti, hopea, ruostumaton teräs
€740.92 / yksikkö