VESTIL SPHT-500-SS P-kahvatrukki pneumaattisella pyörällä, 500 Lb. Kapasiteetti, hopea, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AG7ZAN Malli: SPHT-500-SS

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€800.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämenevä
Koko500 lbs.
Pyörän koko10 "x 3.5"
Pyörän tyyppiPneumaattinen
VäriHopea
Syvyys18 "
Korkeus52 "
Pituus18 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Tyyppikilven syvyys7.5 "
Nenälevyn pituus7-1 / 2 "
Nenälevyn paksuus1 / 8 "
Tyyppikilven leveys14 "
Pyörän määrä2
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys3-1 / 2 "
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNenälevyn pituusTyyppikilven leveysPituusLeveysKorkeusHinta
VESTIL SPHT-500-HD-SS P Kahvatrukki pneumaattisella pyörällä, raskas, 600 Lb. Kapasiteetti, hopea, ruostumaton teräs | AG7ZAF SPHT-500-HD-SS600 lbs.-22 "19 "22 "52 "€582.54
VESTIL SPHT-500-HD-SS-HR P-kahvatrukki kovakumipyörällä, raskas, 600 Lb. Kapasiteetti, hopea, ruostumaton teräs | AG7ZAG SPHT-500-HD-SS-HR600 lbs.-22 "19 "22 "52 "€740.92
VESTIL SPHT-500-SS-HR P-kahvatrukki kovakumipyörällä, 500 Lb. Kapasiteetti, hopea, ruostumaton teräs | AG7ZAP SPHT-500-SS-HR500 lbs.-14 "18 "21 "52 "€866.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SPHT-500-SS P-kahvatrukki pneumaattisella pyörällä, 500 Lb. Kapasiteetti, hopea, ruostumaton teräs
€800.33 / yksikkö