VESTIL SNM-62-FF-27 pinoajamoottorikäyttöinen nosto/käyttö, 27 tuuman kiinteä haarukka, 62 tuuman koko

Tuote: AG7YZB Malli: SNM-62-FF-27
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€13,497.69 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStacker
Akku78-85Ah
Akun koko11
Koko2,200 lbs.
VäriKeltainen Musta
JohtotyyppiSähköjohdoton
Haarukan pituus42 "
Haarukan leveys5.9 "
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.3"
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Korkeus78.5 "
HP2 hv
SisältääLaturi
Jalkojen leveys4"
Pituus68.5 "
Nostokorkeus max.62 "
Kantavuus2200 lbs.
Lataa pyörien materiaaliPoly teräksellä
Alennettu korkeus3 3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Maks. Matkan pituus40.12 "
MittayksikötJOKA
Min. Nostokorkeus3.38 "
Min. Haarukoiden välinen leveys26.75 "
Min. Leveys jalkojen välissä26.75 "
Moottorin teho1 kW, 2 kW
Moottorin teho1 kW
Moottorin teho kW1 kW
Moottorityyppi2.0 kW
Pyörän määrä4
Toiminta täydellä latauksella3-4 tuntia.
Toiminta täydellä latauksella, kun sitä käytetään ajoittain8 tuntia.
Vaihe1
Virtalähde(2) 12V DC
Korotettu korkeus62 "
Takapyörän halkaisija.10 "
Takapyörän materiaaliPoly terästä
TyyliKiinteät haarukat kiinteiden tukijalkojen yli (toimii vain luistimien kanssa)
Jännite24V
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 494.1
Laivan korkeus (cm)199.39
Laivan pituus (cm)173.99
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. NostokorkeusAkun kokoHaarukan leveysMin. Haarukoiden välinen leveysMin. Leveys jalkojen välissäMoottorin tehoTyyliTasainen kapasiteetti 62" - 90"Hinta
VESTIL SNM15-62-AA pinoamistrukkimoottorilla varustettu nosto/ajo säädettävä haarukka, 62 tuuman koko, 1500 Lb. Kapasiteetti | AG7YYT SNM15-62-AA2.13 "84"8.3 "40.13 "1 kW, 2 kWSäädettävät haarukat, säädettävät tukijalat (toimii kuormalavoilla ja jaloilla)-€12,051.58
Tarjouspyyntö
VESTIL SNM15-62-FF-27 pinoamiskoneella varustettu nosto/ajokiinteä haarukka, 62 tuuman koko, 1500 Lb. Kapasiteetti | AG7YYU SNM15-62-FF-273.38 "85.9 "26.75 "26.75 "1 kW, 2 kWKiinteät haarukat kiinteiden tukijalkojen yli (toimii vain luistimien kanssa)-€11,351.28
Tarjouspyyntö
VESTIL SNM3-43-AA pinoamiskäyttöinen nosto/ajo säädettävä haarukka, koko 43 tuumaa, 3000 lb. Kapasiteetti | AG7YYV SNM3-43-AA2.13 "114"8.3 "40.13 "1 kW, 2 kWSäädettävät haarukat, säädettävät tukijalat (toimii kuormalavoilla ja jaloilla)-€14,969.47
VESTIL SNM3-43-FF-21 pinoaja moottorikäyttöinen nosto/ajo 21 tuuman haarukka, 43 tuuman koko, 3000 lb. Kapasiteetti | AG7YYW SNM3-43-FF-213.38 "115.9 "21 "21 "1 kW, 2 kWKiinteät haarukat kiinteiden tukijalkojen yli (toimii vain luistimien kanssa)-€14,545.71
VESTIL SNM3-43-FF-27 pinoamiskoneiston nosto/ajo 27 tuuman haarukka, 43 tuuman koko, 3000 lb. Kapasiteetti | AG7YYX SNM3-43-FF-273.38 "115.9 "26.75 "26.75 "-Kiinteät haarukat kiinteiden tukijalkojen yli (toimii vain luistimien kanssa)-€14,230.76
VESTIL SNM-62-AA pinoaja kapea masto Power Drive Säädettävä 62 tuuman koko | AG7YYY SNM-62-AA--8.3 "--1 kW, 2 kWSäädettävät haarukat, säädettävät tukijalat (toimii kuormalavoilla ja jaloilla)-€14,269.33
Tarjouspyyntö
VESTIL SNM-62-FA pinoaja moottorikäyttöinen nosto/ajokiinteä haarukka, 62 tuumaa säädettävä jalka | AG7YYZ SNM-62-FA--26 3 / 4 "--1 kW, 2 kWKiinteät haarukat, säädettävät tukijalat (toimii kuormalavoilla ja jaloilla)-€14,226.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SNM-62-FF-27 pinoajamoottorikäyttöinen nosto/käyttö, 27 tuuman kiinteä haarukka, 62 tuuman koko
€13,497.69 / yksikkö