VESTIL SNM3-43-FF-27 pinoamiskoneiston nosto/ajo 27 tuuman haarukka, 43 tuuman koko, 3000 lb. Kapasiteetti | AG7YYX

VESTIL SNM3-43-FF-27 pinoamiskoneiston nosto/ajo 27 tuuman haarukka, 43 tuuman koko, 3000 lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7YYX Malli: SNM3-43-FF-27

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14,230.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStacker
Akku78-85Ah
Akun koko11
Koko3,000 lbs.
VäriKeltainen Musta
JohtotyyppiSähköjohdoton
Haarukan pituus42 "
Haarukan leveys5.9 "
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.3.125 "
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Korkeus62 "
HP2 hv
SisältääLaturi
Jalan sisäleveys17 "
Jalkojen leveys4"
Pituus69 "
Nostokorkeus max.43 "
Kantavuus3000 lbs.
Lataa pyörien materiaaliPoly teräksellä
Alennettu korkeus3 3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Maks. Matkan pituus39.625 "
MittayksikötJOKA
Min. Nostokorkeus3.38 "
Min. Haarukoiden välinen leveys26.75 "
Min. Leveys jalkojen välissä26.75 "
Pyörän määrä4
Toiminta täydellä latauksella3-4 tuntia.
Toiminta täydellä latauksella, kun sitä käytetään ajoittain8 tuntia.
Vaihe1
Virtalähde(2) 12V DC
Korotettu korkeus43 "
Takapyörän halkaisija.40.12 "
Takapyörän materiaaliPoly terästä
TyyliKiinteät haarukat kiinteiden tukijalkojen yli (toimii vain luistimien kanssa)
Jännite24V
Leveys31.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 394.2
Laivan korkeus (cm)154.94
Laivan pituus (cm)175.26
Laivan leveys (cm)80.01
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. NostokorkeusAkun kokoHaarukan leveysMin. Haarukoiden välinen leveysMin. Leveys jalkojen välissäMoottorin tehoTyyliTasainen kapasiteetti 62" - 90"Hinta
VESTIL SNM15-62-AA pinoamistrukkimoottorilla varustettu nosto/ajo säädettävä haarukka, 62 tuuman koko, 1500 Lb. Kapasiteetti | AG7YYT SNM15-62-AA2.13 "84"8.3 "40.13 "1 kW, 2 kWSäädettävät haarukat, säädettävät tukijalat (toimii kuormalavoilla ja jaloilla)-€12,051.58
Tarjouspyyntö
VESTIL SNM15-62-FF-27 pinoamiskoneella varustettu nosto/ajokiinteä haarukka, 62 tuuman koko, 1500 Lb. Kapasiteetti | AG7YYU SNM15-62-FF-273.38 "85.9 "26.75 "26.75 "1 kW, 2 kWKiinteät haarukat kiinteiden tukijalkojen yli (toimii vain luistimien kanssa)-€11,351.28
Tarjouspyyntö
VESTIL SNM3-43-AA pinoamiskäyttöinen nosto/ajo säädettävä haarukka, koko 43 tuumaa, 3000 lb. Kapasiteetti | AG7YYV SNM3-43-AA2.13 "114"8.3 "40.13 "1 kW, 2 kWSäädettävät haarukat, säädettävät tukijalat (toimii kuormalavoilla ja jaloilla)-€14,969.47
VESTIL SNM3-43-FF-21 pinoaja moottorikäyttöinen nosto/ajo 21 tuuman haarukka, 43 tuuman koko, 3000 lb. Kapasiteetti | AG7YYW SNM3-43-FF-213.38 "115.9 "21 "21 "1 kW, 2 kWKiinteät haarukat kiinteiden tukijalkojen yli (toimii vain luistimien kanssa)-€14,545.71
VESTIL SNM-62-AA pinoaja kapea masto Power Drive Säädettävä 62 tuuman koko | AG7YYY SNM-62-AA--8.3 "--1 kW, 2 kWSäädettävät haarukat, säädettävät tukijalat (toimii kuormalavoilla ja jaloilla)-€14,269.33
Tarjouspyyntö
VESTIL SNM-62-FA pinoaja moottorikäyttöinen nosto/ajokiinteä haarukka, 62 tuumaa säädettävä jalka | AG7YYZ SNM-62-FA--26 3 / 4 "--1 kW, 2 kWKiinteät haarukat, säädettävät tukijalat (toimii kuormalavoilla ja jaloilla)-€14,226.53
Tarjouspyyntö
VESTIL SNM-62-FF-21 pinoamistrukkimoottorikäyttöinen nosto/käyttö, 21 tuuman kiinteä haarukka, 62 tuuman koko | AG7YZA SNM-62-FF-21--21 "--1 kW, 2 kWKiinteät haarukat kiinteiden tukijalkojen yli (toimii vain luistimien kanssa)-€13,796.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SNM3-43-FF-27 pinoamiskoneiston nosto/ajo 27 tuuman haarukka, 43 tuuman koko, 3000 lb. Kapasiteetti
€14,230.76 / yksikkö