A B AC-jänniteluokitus: 600 VAC , Katkaisijan tyyppi: Standardi , DC-jänniteluokitus: Ei arvioitu , Syvyys: 8.1 " , Kehyksen koko: M , Kehyksen tyyppi: MJL , Korkeus: 12.9 " , Max. Johdon koko: 500 kilometriä , Min. Johdon koko: 3/0 AWG , Asennus: Lug sisään / ulos ulos , Napojen lukumäärä: 3 , vaihe: 3 , Pääteliitäntä: Laatikon korvake , Matkan tyyppi: Elektroninen , Jännite: 600 , Leveys: 8.3 "
MJL-sarjan koteloidut katkaisijat
Square D MJL -sarjan katkaisijat on suunniteltu suojaamaan herkkiä virtapiirejä ylikuormituksilta tai oikosulkuilta. Näissä katkaisimissa on ohjelmoitava elektroninen laukaisu lyhytaikaista, pitkäaikaista ja hetkellistä laukaisua varten ja puolijohdesuojausjärjestelmä virran elektroniseen ohjaamiseen ja kehittyneen turvallisuuden tarjoamiseksi laitteille. Nämä katkaisijat on varustettu johto- ja kuormapuolen liittimillä johtojen (kupari / alumiini) sijoittamiseksi kooltaan 500 kcmil ja 3 AWG. Nämä katkaisijat tarjoavat virran nimellisarvoon 800 A saakka ja tuottavat 100 kA: n katkaisukapasiteetin 240 VAC: lla, 65 kA: n 480 VAC: lla ja 25 kA: n 600 VAC: lla.