HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ei -metalliset kaapeli- / letkukannatinjärjestelmät, kaapelikiskosarjat


Suodattaa
Väri: Musta , Poikkitangon materiaali: Lasikuituvahvistettu nailon , Materiaali: Lasikuituvahvistettu nailon
TyyliMalliOntelon korkeusOntelon leveysKorkeusPituusUlkopuolinen leveysLeveysHinta (ei alv)
A
HCT102191M1
0.75 "/ 19.1 mm1"1"1"1.44 "1.44 "-
Tarjouspyyntö
A
HCT101141
0.75 "/ 19.1 mm0.59 "1"1"1.03 "1.03 "€51.69
A
HCT161341M1
1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "-
Tarjouspyyntö
B
HCT162191
1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "1"2.91 "2.91 "€60.69
B
HCT162341
1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "1"2.91 "2.91 "€75.11
B
HCT163341
1.00 "/ 25.4 mm3.08 "1.62 "1"3.7 "3.7 "€76.36
A
HCT161341
1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "€70.63
B
HCT164341
1.00 "/ 25.4 mm4.06 "1.62 "1"4.69 "4.69 "€82.07
A
HCT161191
1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "€62.99
A
HCT16134M
1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "5ft.2.12 "2.12 "€287.44
C
HCT252341
1.75 "/ 44.5 mm4.25 "2.5 "1"5.36 "5.36 "€101.31
C
HCT252471
1.75 "/ 44.5 mm4.25 "2.5 "1"5.36 "5.36 "€119.40
C
HCT253471
1.75 "/ 44.5 mm6.6 "2.5 "1"7.7 "7.7 "€125.90
B
HCT251341
1.75 "/ 44.5 mm2.6 "2.5 "1"3.7 "3.7 "€121.30

Ei -metalliset kaapeli- / letkukannatinjärjestelmät, kaapelikiskosarjat

Hubbell Wiring Device-Kellemsin ei-metalliset kaapeli- / letkukannatinjärjestelmät järjestävät ja ohjaavat liikkuvia letkuja ja kaapeleita sekä suojaavat niitä ei-toivotuilta ympäristötekijöiltä, ​​kuten pölyltä, lialta ja roskilta sähkö-, materiaalinkäsittely- ja robottiautomaattisovelluksissa. Niissä on lasikuituvahvisteinen nailonrakenne, joka takaa kulutuksen ja suuren vetolujuuden, ja ne on asennettu koneiden kiinteiden ja liikkuvien osien väliin. Lisäksi näissä itsevoitelevissa ja joustavissa telineissä on kääntyvä lenkkirakenne, joka helpottaa kaapeleiden asentamista, takaa minimaalisen hankauksen ja tarjoaa erinomaisen nopean suorituskyvyn. Niissä on napsautettavat osat helpon liitettävyyden vuoksi, ja ne ovat saatavana 1 ja 5 tuuman pituisina.
Raptor Supplies tarjoaa myös Hubbell Wiring Device-Kellems Kaapeliputkijärjestelmät ja kiinnikkeet estää metalli- tai vaijeriliittimien putoamisen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?