KERN AND SOHN FOB-S-sarjan penkkivaa'at


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon korkeus: 40 mm , Tulojännite: 230V AC , Max. Ympäristön kosteus: 95% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 125 x 155 mm , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Yksiköt: dwt, g, lb, oz, ozt , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs , Punnituspinnan syvyys: 155 mm , Punnituspinnan leveys: 125 mm
TyyliMalliHousing DimensionAsunnon pituuslineaarisuusHinta (ei alv)
A
FOB 5K1S
X x 175 150 40 mm150 mm+/- 2 g€108.25
B
FOB 500-1S
X x 175 155 40 mm155 mm+/- 0.2 g€108.25

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?