Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 54PN34 15/16 tuumaa, räikkä yhdistelmäavain, SAE, 12 pistettä | CD2MKG

WESTWARD 54PN34 15/16 tuumaa, räikkä yhdistelmäavain, SAE, pistemäärä 12

Varastossa
Tuote: CD2MKG Malli: 54PN34

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkä yhdistelmäavain
Lopeta tyyliTuplakuusio
Suorittaa loppuunTäysi puola
Pään liikekiinteä
Pään koko15 / 16 "
EristettyEi
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä12
Offset0 Tutkinnot
Kokonaispituus13 "
SuunnanvaihtoEi
SAE tai metrinenSAE
ShapeSuoraan
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5085

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräLopeta tyyliSuorittaa loppuunOffsetKokonaispituusSuunnanvaihtoSAE tai metrinenKokoHinta
WESTWARD 1LCT8 räikkäavain 7/8 tuuman x pitkä | AB2DNR 1LCT8--Täysi puola0 Tutkinnot13 "EiSAE7 / 8 "€42.72
WESTWARD 35Z093 Räikän yhdistelmäavain, Double 14mm 12 Pt | AC6QNJ 35Z093--Täysi puola0 Tutkinnot7.5 "Eimetrinen14mm€24.98
WESTWARD 20VL21 räikkä yhdistelmäavain Metric 9mm | AF7DFY 20VL21--Chrome-pinnoitus0 Tutkinnot5.875 "Eimetrinen9€27.44
WESTWARD 54DG26 -räikkäavainavainsarja, SAE, 12-napainen, 15-osainen AX3MHC 54DG2615-Täysi puola0 Tutkinnot-EiSAE-€300.30
WESTWARD 54DG28 Räikkä yhdistelmäavainsarja, SAE, 12 kärkeä, 13 osaa | AX3MHK 54DG2813-Täysi puola0 Tutkinnot-EiSAE-€375.05
WESTWARD 54PN48 räikkä yhdistelmäavain, 12 pistettä, metrinen, 8 mm pään koko | AX3MKB 54PN48--Täysi puola0 Tutkinnot5.5 "Eimetrinen-€15.79
WESTWARD 54PP37 räikkäavain, 12 pistettä, SAE, 1/2" pään koko | AX3MKD 54PP37--Täysi puola15 Tutkinnot7"KylläSAE-€29.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 54PN34 15/16 tuumaa, räikkä yhdistelmäavain, SAE, pistemäärä 12
€43.47 / yksikkö