VESTIL SITE-C Käsiauton vaunu ilmarenkailla, 600 Lb. kapasiteetti, keltainen

Varastossa
Tuote: AG7YVL Malli: SITE-C

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€450.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen kuorma-auto
Koko600 lbs.
Pyörän koko16 "x 4 1 / 2"
Pyörän tyyppiPneumaattinen
VäriKeltainen
Syvyys23 "
Korkeus57.56 "
Pituus23 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Tyyppikilven syvyys14.4375 "
Nenälevyn paksuus10 ga.
Tyyppikilven leveys24 "
Pyörän määrä2
Tukien lukumäärä2 (pysty)
Pystytukien lukumäärä2
Staattinen kantavuus600 lbs.
Pyörän halkaisija16 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys4.5 "
Leveys34.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.4
Laivan korkeus (cm)146.21
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)87.63
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiPituusHinta
VESTIL SITE-C-FF Käsikäyttöinen kuorma-autovaunu vaahtotäytteisillä renkailla, 600 Lb. kapasiteetti | AG7YVM SITE-C-FFVaahto täytetty22.81 "€472.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SITE-C Käsiauton vaunu ilmarenkailla, 600 Lb. kapasiteetti, keltainen
€450.95 / yksikkö