VESTIL SITE-C-FF Käsitrukki, jossa vaahtotäytteiset renkaat, 600 Lb. kapasiteettia

Varastossa
Tuote: AG7YVM Malli: SITE-C-FF

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€472.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen kuorma-auto
Koko600 lbs.
Pyörän koko16 "x 4 1 / 2"
Pyörän tyyppiVaahto täytetty
VäriKeltainen
Syvyys22.8125 "
Korkeus57.56 "
Pituus22.81 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Tyyppikilven syvyys14.4375 "
Nenälevyn paksuus10 ga.
Tyyppikilven leveys24 "
Pyörän määrä2
Tukien lukumäärä2 (pysty)
Pystytukien lukumäärä2
Staattinen kantavuus600 lbs.
Pyörän halkaisija16 "
Pyörän tyyppiVaahto täytetty
Pyörän leveys4.5 "
Leveys34.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2
Laivan korkeus (cm)146.21
Laivan pituus (cm)57.94
Laivan leveys (cm)87.63
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiPituusHinta
VESTIL SITE-C Käsiauton vaunu ilmarenkailla, 600 Lb. kapasiteetti, keltainen | AG7YVL SITE-CPneumaattinen23 "€450.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SITE-C-FF Käsitrukki, jossa vaahtotäytteiset renkaat, 600 Lb. kapasiteettia
€472.31 / yksikkö