Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL SF-1012 Heijastava emali pyörän kiilakyltti, 1/16 tuumaa x 11-3/4 tuumaa x 9-3/4 tuumaa, koko, valkoinen | AG7YTA

VESTIL SF-1012 Heijastava emalirengaskyltti, 1/16 tuumaa x 11-3/4 tuumaa x 9-3/4 tuumaa, valkoinen

Varastossa
Tuote: AG7YTA Malli: SF-1012

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarustuskyltti
VäriPunainen, valkoinen
Syvyys0.0625 "
Korkeus9.75 "
Sisällä ulkonaIndoor, Outdoor
LegendaKiihdyttää pyöräsi
Selite / taustaväriKiihdyttää pyöräsi
Pituus0.062 "
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
AsennustyyliSeinä
pakkauskoko1
Levyn paksuus1 / 2 "
HeijastavaKyllä
ShapeNeliö
Merkki korkeus9.75 "
Kyltin leveys11.75 "
Paksuus0.0625 "
UV KestävyysKyllä
VedenpitäväKyllä
Leveys11.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)24.77
Laivan pituus (cm)0.16
Laivan leveys (cm)29.85
HS-koodi8310000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SF-1012 Heijastava emalirengaskyltti, 1/16 tuumaa x 11-3/4 tuumaa x 9-3/4 tuumaa, valkoinen
€34.92 / yksikkö