REELCRAFT Ultimate Duty Fuel Letkukelat, FF9000 -sarja, jousipalautus


Suodattaa
laakerit: Pysyvästi voideltu , Aseman tyyppi: Kevään paluu , Käyttöluokitus: Yleinen, teollisuus , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Letkun tunnus: Ei , Letkun pituus: 50ft. , Kotelon materiaali: Teräs , Salpa: Tärinänkestävä, itselukittuva , Max. Paine: 600 psi , Max. Lämpötila: 150-astetta F , Asennus: Lattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto , Kokonaiskorkeus: 26.25 " , Kokonaispituus: 26.25 " , Kokonaisleveys: 21.5 " , Tiivisteen tyyppi: hyvä
TyyliMalliLetku päättyyLetku sisäpuolella Dia.Kelan sisääntuloHinta (ei alv)
A
FF9600 OLPBW 1
1.5 "1.5 "1-1 / 2 "(M) NPT€1,982.72
B
FF9500 OLPBW 1
1.25 "1.25 "1-1 / 4 "(M) NPT€2,493.23

Ultimate Duty Fuel Letkukelat, FF9000 -sarja, jousipalautus

Reelcraft FF9000 -sarjan letkukelat kiinnitetään lattioihin, seiniin, kattoon tai kuorma-autoihin letkujen liittämiseksi polttoaineeseen käytettäväksi polttoaineautoissa, huoltoasemilla ja rakennustyömailla. Ne pystyvät pitämään 50 jalkaa letkuja, joiden sisähalkaisija on 1-1/2 tai 1-1/4 tuumaa. Näissä kanteen kiinnitetyissä keloissa on kaksi jalusta, joissa on kaksiakselinen tukijärjestelmä, joka lisää vakautta ja vähentää tärinää sekä jousipalautusmekanismi letkujen sisäänvetämiseen. Niissä on jauhemaalattu raskas teräsrakenne, jossa on alumiininen nestereitti korroosionkestävyyttä varten. Valitse laajasta valikoimasta näitä punaisia ​​keloja, joissa on 1-1/2 tuuman naaraspuolinen NPT:n sisääntulo. Saatavilla 1-1/2 ja 1-1/4 tuuman naaraspuolisissa NPT-ulostuloissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?