Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 82-7053 -akkujohto | AB9FRF 2CWH5

GROTE 82-7053 Akun kaapeli

Varastossa
Tuote: AB9FRF Malli: 82-7053Ristiviite: 2CWH5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkkukaapeli
VäriMusta
LiitäntämateriaaliAntimoniaalinen lyijy
Yhteystiedot2
Mitata4
Eristys tyyppiPVC
Pituus53 "
MateriaaliAntimoniaalinen lyijy
Nastan koko3 / 8 "
AlaluokkaKaapeli / johtosarja
Kytkimen tyyppiYlin viesti
Langan väriMusta
Langan koko4 ga.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8544492000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoVäriYhteysLiitäntämateriaaliMitataPituusMateriaaliLangan väriHinta
GROTE 82-7014 -akkujohto | AB9FRC 2CWH1 82-70144 ga.Musta-Antimoniaalinen lyijy414 "Antimoniaalinen lyijyMusta€16.71
GROTE 82-7025 Akkukaapeli | AB9FRE 2CWH3 82-70254 ga.Musta-Antimoniaalinen lyijy425 "Antimoniaalinen lyijyMusta€21.59
GROTE 84-9224 Akkukaapeli Esivalmistettu | AB9UZC 2FFC1 84-92244 ga.MustaliitosKupari410 "KupariMusta€15.46
GROTE 84-9225 Akkukaapeli valmiiksi valmistettu AB9UZD 2FFC2 84-92254 ga.MustaPulttiKupari412 "KupariMusta€15.84
GROTE 84-9226 Akkukaapeli Esivalmistettu | AB9UZE 2FFC3 84-92264 ga.MustaPulttiKupari415 "KupariMusta€16.55
GROTE 84-9227 Akkukaapeli Esivalmistettu | AB9UZF 2FFC4 84-92274 ga.MustaPulttiKupari416 "KupariMusta€20.28
GROTE 84-9228 Akkukaapeli Esivalmistettu | AB9UZG 2FFC5 84-92284 ga.MustaPulttiKupari422 "KupariMusta€20.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 82-7053 Akun kaapeli
€37.37 / yksikkö