Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET BF7904-D-polttoainesuodatinelementti / syys / sekunti | AD7JLD 4ERG4

BALDWIN FILTERS BF7904-D Polttoainesuodatinelementti/sek/sekunti

Varastossa
Tuote: AD7JLD Malli: BF7904-DRistiviite: 4ERG4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaine- / vedenerotinsuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus6.031 "
Sisällä Dia.11 / 16 "
Pituus6.031 "
Dia ulkopuolella.3.375 "
Leveys3.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET BF7905-D-polttoainesuodatinelementti / syys / sekunti | AD7JLE 4ERG5 BF7905-D5 31 / 32 "21 / 32 "5 31 / 32 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "€43.21
BALDWIN-SUODATTIMET BF7951-D Polttoainesuodatinelementti / syys / sekunti | AD7JLF 4ERG6 BF7951-D7.375 "1.156 "7.375 "3.5 "3.5 "€46.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7904-D Polttoainesuodatinelementti/sek/sekunti
€59.94 / yksikkö