VESTIL SCALE-STS-55-5K ruostumaton teräsvaaka, 60 x 60 tuuman koko, 5000 Lb. Kapasiteetti | AG7YLP

VESTIL SCALE-STS-55-5K ruostumattomasta teräksestä valmistettu vaaka, 60 x 60 tuuman koko, 5000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7YLP Malli: SCALE-STS-55-5K

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,300.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattia-asteikko
Korkeus3 1 / 2 "
Pituus60 "
MittayksikötJOKA
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 188.55
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi8423820010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
VESTIL SCALE-STS-44-10K ruostumaton teräsvaaka, 48 x 48 tuuman koko, 10000 7 Lb. Kapasiteetti | AGXNUMXYLL VAAKA-STS-44-10K48 "48 "€12,051.54
VESTIL SCALE-STS-44-5K ruostumaton teräsvaaka, 48 x 48 tuuman koko, 5000 Lb. Kapasiteetti | AG7YLM VAAKA-STS-44-5K48 "48 "€11,853.91
VESTIL SCALE-STS-55-10K ruostumaton teräsvaaka, 60 x 60 tuuman koko, 10000 7 Lb. Kapasiteetti | AGXNUMXYLN VAAKA-STS-55-10K60 "60 "€12,546.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SCALE-STS-55-5K ruostumattomasta teräksestä valmistettu vaaka, 60 x 60 tuuman koko, 5000 Lb. Kapasiteetti
€12,300.73 / yksikkö