JOHNSON CONTROLS M9208-GG-sarjan suhteelliset sähköiset jousipalautteiset toimilaitteet


Suodattaa
Sähköliitännät: Kaapeli Sisältää: Pyörimissuoja , Asennustyyppi: Suora kiinnitys , Teholuokitus: 8 VA , Kierto: CW tai CCW , Akselin tyyppi: Itsekeskittyvä kiinnitys , Kevään paluu: Kyllä , Kytkimen tyyppi: 2 SPDT , Tyyppi: Kevät-paluu , Käytä seuraavien kanssa: Vaimentimet ja venttiilit , Jännite: 24 AC / DC , Jännitteen luokitus: 24V AC / DC
TyyliMalliYmpäristön lämpötila AlueSyvyysKorkeusTehon kulutusAjoitus (sek.)VääntömomenttiLeveysHinta (ei alv)
A
M9208-GGA-3
-40° - 140° F2 1 / 4 "6 3 / 8 "7.9VA150 sekuntia.70 tuumaa lbs.3 7 / 8 "€360.53
A
M9208-GGA-2
140 F2-1 / 4 "6.375 "7.9 VA15070 in. Lbs.3.88 "€378.75
A
M9208-GGC-3
140 F2-1 / 4 "6.375 "7.9 VA15070 in. Lbs.3.88 "€441.75

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?