VESTIL SB-36-AK Asfalttisarja, 4-reikäisille nopeusalustoille | AG7YFT 4UP95

VESTIL SB-36-AK Asfalttisarja 4-reikäisille nopeusalustoille

Tuote: AG7YFT Malli: SB-36-AKRistiviite: 4UP95
€71.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsfaltti kovapakkaussarja
VäriHopea
Korkeus6"
Pituus13 "
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
Piikkien määrä4
Piikin korkeus12 1 / 2 "
Nauhan pituus12 "
Nauhan leveys2"
Leveys7"
Toimii yhdessäSB-36

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPiikkien määräNauhan pituusHinta
VESTIL SB-108-AK Asfalttisarja 5-reikäisille nopeusalustoille | AG7YFN 5ZW59 SB-108-AK518 "€98.78
Tarjouspyyntö
VESTIL SB-48-AK Asfalttisarja, 3-reikäisille nopeusalustoille | AG7YFW SB-48-AK38"€57.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SB-36-AK Asfalttisarja 4-reikäisille nopeusalustoille
€71.38 / yksikkö