VESTIL SB-108-AK Asfalttisarja 5-reikäisille nopeusalustoille | AG7YFN 5ZW59

VESTIL SB-108-AK Asfalttisarja 5-reikäisille nopeusalustoille

Tuote: AG7YFN Malli: SB-108-AKRistiviite: 5ZW59
€98.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsfaltti kovapakkaussarja
VäriHopea
Korkeus6"
Pituus13 "
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
Piikkien määrä5
Piikin korkeus12 1 / 2 "
Nauhan pituus18 "
Nauhan leveys2"
Leveys7"
Toimii yhdessäSB-108

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPiikkien määräNauhan pituusHinta
VESTIL SB-36-AK Asfalttisarja, 4-reikäisille nopeusalustoille | AG7YFT 4UP95 SB-36-AK412 "€71.38
Tarjouspyyntö
VESTIL SB-48-AK Asfalttisarja, 3-reikäisille nopeusalustoille | AG7YFW SB-48-AK38"€57.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SB-108-AK Asfalttisarja 5-reikäisille nopeusalustoille
€98.78 / yksikkö