Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL SB-48-AK Asfalttisarja, 3-reikäisille nopeusalustoille | AG7YFW

VESTIL SB-48-AK Asfalttisarja 3-reikäisille nopeusalustoille

Varastossa
Tuote: AG7YFW Malli: SB-48-AK

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsfaltti kovapakkaussarja
VäriHopea
Korkeus6"
Pituus13 "
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
Piikkien määrä3
Piikin korkeus12 1 / 2 "
Nauhan pituus8"
Nauhan leveys2"
Leveys7"
Toimii yhdessäSB-48

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPiikkien määräNauhan pituusHinta
VESTIL SB-108-AK Asfalttisarja 5-reikäisille nopeusalustoille | AG7YFN 5ZW59 SB-108-AK518 "€98.78
Tarjouspyyntö
VESTIL SB-36-AK Asfalttisarja, 4-reikäisille nopeusalustoille | AG7YFT 4UP95 SB-36-AK412 "€71.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SB-48-AK Asfalttisarja 3-reikäisille nopeusalustoille
€57.23 / yksikkö