VESTIL S-2CB-118 Tasapainotettu moottorikäyttöinen nostolaite, 2–118 tuumaa korotettu | AG7YEH

VESTIL S-2CB-118 vastapainotettu moottorikäyttöinen nostolaite, 2–118 tuumaa korotettu

Varastossa
Tuote: AG7YEH Malli: S-2CB-118

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€21,638.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStacker
Laturi120V tulo, 24V/12A
Akun koko14
akun jännite6V
Koko2000 lbs.
RullamateriaaliPoly terästä
VäriKeltainen Musta
Syvyys110 "
Haarukan pituus36.25 "
Haarukan leveys4"
Haarukan leveysalue8 3/8 "- 23 1/4"
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.8x3-1 / 2 tuumaa
Kahva Dia.1.4 sisään.
Kahvan korkeus51 sisään.
Kahvan korkeus51 "
kahvan pituus54.13 "
Kahva materiaaliMuovi
Korkeus78 "
SisältääTäysin hitsattu kehys
Pituus110 "
Nostonopeus4.2/s"
Nostokorkeus max.118
Kantavuus2000 lbs.
Latauskeskus19 "
Alennettu korkeus2"
Maston tyyliteleskooppinen
MateriaaliTeräs
Max. Haarukan korkeus118 "
Max. Haarukan leveys23.25 "
MittayksikötJOKA
Min. Haarukan korkeus2.13 "
Moottorityyppi24V
Moottorin jännite24V DC-
Paristojen määrä4
Toiminta täydellä latauksella3-4 tuntia.
Toiminta täydellä latauksella, kun sitä käytetään ajoittain8 tuntia.
Lavan pohjaväli1 1 / 2 "
Virtalähdesähköinen
Korotettu korkeus118 "
Tasainen kapasiteetti 0" - 62"2000 lbs.
Tasainen kapasiteetti 62" - 118"1000 lbs.
Käyttökelpoinen pituus12 "
Käytettävä leveys18 sisään.
Jännite24V
Leveys35.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1194.3
Laivan korkeus (cm)199.39
Laivan pituus (cm)256.54
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokorkeus max.Akun kokoSyvyysKantavuusMaston tyyliMax. Haarukan korkeusMax. Haarukan leveysMaks. Matkan pituusHinta
VESTIL S-2CB-62 Tasapainotettu moottorikäyttöinen ajonostin, 2-62 tuumaa korotettu | AG7YEL S-2CB-626214110 "-kiinteä62 "23.25 "-€20,602.28
VESTIL S-CB-118 Tasapainotettu moottorinostin, 118 tuuman koko | AG7YLQ S-CB-1181181185 "1000 lbs.-118 "23.5 "116 "€15,430.59
Tarjouspyyntö
VESTIL S-CB-62 pinoamistrukkivastapaino, 1100 Lb. Kapasiteetti, 62 tuuman koko | AG7YLR S-CB-62621185 "1000 lbs.-62 "23.5 "60 "€15,045.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL S-2CB-118 vastapainotettu moottorikäyttöinen nostolaite, 2–118 tuumaa korotettu
€21,638.95 / yksikkö