VESTIL S-CB-118 Tasapainotettu moottorinostin, 118 tuuman koko

Tuote: AG7YLQ Malli: S-CB-118
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€15,430.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStacker
Akku75 Ah
Akun koko11
Koko1000 lbs.
RullamateriaaliPoly terästä
VäriKeltainen Musta
Syvyys85 "
Haarukan pituus30 "
Haarukan paksuus1.1875 "
Haarukan leveys3 1 / 8 "
Haarukan leveysalue6 3/8 "- 23 5/8"
KehysmateriaaliTeräs
kahvan pituus50.88 "
Kahva materiaaliMuovi
Korkeus78 "
SisältääTäysin hitsattu kehys
kW0.7
Pituus85 "
Nostokorkeus max.118
Kantavuus1000 lbs.
Alennettu korkeus2"
MateriaaliTeräs
Max. Haarukan korkeus118 "
Max. Haarukan leveys23.5 "
Maks. Matkan pituus116 "
MittayksikötJOKA
Min. Haarukan korkeus2"
Moottorin teho0.7 kW, 2 kW
Moottorin teho0.7 kW
Moottorin teho kW0.7 kW
Moottorityyppi24V
Moottorin jännite24V DC-
Paristojen määrä2
Toiminta täydellä latauksella3-4 tuntia.
Toiminta täydellä latauksella, kun sitä käytetään ajoittain8 tuntia.
teho2kw
Virtalähdesähköinen
Korotettu korkeus118 "
Tasainen kapasiteetti 0" - 62"1000 lbs.
Tasainen kapasiteetti 62" - 118"500 lbs.
Jännite24V
Leveys32.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 851.4
Laivan korkeus (cm)196.85
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokorkeus max.Akun kokoSyvyysKantavuusMaston tyyliMax. Haarukan korkeusMax. Haarukan leveysMaks. Matkan pituusHinta
VESTIL S-2CB-118 Tasapainotettu moottorikäyttöinen nostolaite, 2–118 tuumaa korotettu | AG7YEH S-2CB-11811814110 "2000 lbs.teleskooppinen118 "23.25 "-€21,638.95
VESTIL S-2CB-62 Tasapainotettu moottorikäyttöinen ajonostin, 2-62 tuumaa korotettu | AG7YEL S-2CB-626214110 "-kiinteä62 "23.25 "-€20,602.28
VESTIL S-CB-62 pinoamistrukkivastapaino, 1100 Lb. Kapasiteetti, 62 tuuman koko | AG7YLR S-CB-62621185 "1000 lbs.-62 "23.5 "60 "€15,045.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL S-CB-118 Tasapainotettu moottorinostin, 118 tuuman koko
€15,430.59 / yksikkö