VESTIL RUD-24 telinesuoja kumipuskurin sisäkkeellä, 24 tuuman koko | AG7YDH

VESTIL RUD-24 telinesuoja kumipuskurilla, koko 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7YDH Malli: RUD-24

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€78.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä teline
LiitetyyppiPultti päällä
VäriKeltainen
Sopii palkin kokoon3"
Korkeus24 "
Aseta paksuus1 / 2 "
Mukana asennuslaitteistoKyllä
Pituus4.875 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Nimellinen seinän paksuus0.14 "
Kokonaissyvyys4.875 "
Kokonaiskorkeus24 "
Kokonaispituus4.87 "
kokonaisleveys3.38 "
Kumipalan paksuus1 / 2 "
Käyttökelpoinen pituus4 3 / 4 "
Käyttöpituus puskurin kanssa4 3 / 4 "
Käytettävä leveys3 1 / 8 "
Käyttöleveys puskurin kanssa3 1 / 8 "
Seinämän paksuus0.14 "
Leveys3.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)12.38
Laivan leveys (cm)9.21
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
VESTIL RUD-36 telinesuoja kumipuskurin sisäkkeellä, 36 tuuman koko | AG7YDJ RUD-3636 "€94.33
VESTIL RUD-48 telinesuoja kumipuskurin sisäkkeellä, 48 tuuman koko | AG7YDK RUD-4848 "€111.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RUD-24 telinesuoja kumipuskurilla, koko 24 tuumaa
€78.54 / yksikkö