APPROVED VENDOR U24212.037.0300 Machine Screw Round 3/8-16 X 3 L, 50PK | AB2PGL 1NA83

APPROVED VENDOR U24212.037.0300 Koneruuvi 3/8-16 X 3 L, 50PK

Varastossa
Tuote: AB2PGL Malli: U24212.037.0300Cross Ref: 1NA83 / 126W03

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€60.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypeYhdistelmäura / Phillips
Kuljettajan koko#4
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.670 "
Pään korkeus0.237 "
Head TypePyöreä
Pituus3"
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.85
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuljettajan kokoPää Dia.Pään korkeusPituusRockwellin kovuusKierteen kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 577438-PG Koneruuvi Pyöreä 10-32 x 1 1/4 L - 100 kpl pakkaus | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€27.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.037.0300 Koneruuvi 3/8-16 X 3 L, 50PK
€60.13 /pakkaus